Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Premium Filter für Dreame W10, Dreame W10s, Dreame W10 Pro Nachbaufilter
Artikel-Nr.:
     8005-73966
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     W10FILTER
EAN/GTIN:
     4055909254562
  • Filter passend für Dreame W10 und W10 Pro
  • Filter passend für Dreame W10s
FEINSTAUBFILTER, ERSATZFILTER FÜR DREAME W10, Dreame W10 PRO, Dreame W10s
  • passend für Dreame W10 und W10 Pro
  • passend für Dreame W10s
  • Premium Qualität, perfekte Passform
  • schnell und mühelos austauschen, kein Werkzeug notwendig
  • Material hochwertig, wieder verwendbar und waschbar
  • gute Filterqualität für leise Reinigungsvorgänge

 

Ersatzfilter für DREAME RHF6 W10/W10 PRO STAUBBEHÄLTER FILTER

Der Dreame W10 Saug- und Wischroboter sowie seine Pro-Version, der Dreame W10 PRO Saugroboter und der Dreame W10s Wisch- und Saugroboter haben sich bereits einen Namen auf dem Markt für Haushaltsroboter gemacht. Diese intelligenten Geräte sind darauf ausgelegt, die Reinigung Ihres Hauses effizienter und bequemer zu gestalten. Mit ihrem innovativen Design und ihren fortschrittlichen Funktionen haben sie die Art und Weise, wie wir unsere Böden reinigen, revolutioniert. In diesem Artikel werden wir uns jedoch auf einen entscheidenden Aspekt konzentrieren, der die Leistung dieser Roboter wieder wie am Anfang verbessern kann: den neuen Filter, dieser sollte von Zeit zu Zeit getauscht werden.

Der Dreame W10 Saugroboter Filter - Ein Schlüssel zur Effizienz

Wenn es darum geht, die Luftqualität in Ihrem Zuhause zu verbessern und sicherzustellen, dass Ihr Dreame W10 Saug- und Wischroboter sowie seine Varianten optimal funktionieren, spielt der Filter eine entscheidende Rolle. Der Filter ist das Herzstück des Saug- und Wischroboters, da er für die Reinigung der aufgesaugten Partikel und Flüssigkeiten verantwortlich ist.

AccuCell - Ihr Partner für hochwertige Nachbauartikel

Wenn es um Ersatzteile für Ihre Dreame Roboter geht, ist AccuCell Deutschland der richtige Ansprechpartner. Dieses Unternehmen hat sich einen Namen für hochwertige Nachbauartikel gemacht und bietet eine breite Palette von Ersatzteilen und Zubehör für verschiedene Geräte an, darunter auch den Dreame W10 Saug- und Wischroboter, den Dreame W10 PRO Saugroboter und den Dreame W10s Wisch- und Saugroboter.

Premium Qualität für Ihre Ansprüche

Der neue Filter, den AccuCell für die Dreame Roboter anbietet, zeichnet sich durch seine Premium-Qualität aus. Er wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Roboters auf das nächste Level zu heben bzw. den Anfangszustand des Filters wieder zu erreichen. Die Filtermedien sind so konzipiert, dass sie eine maximale Filtration von Staub, Schmutz und anderen Partikeln ermöglichen. Dies bedeutet, dass die Luft, die der Roboter während des Betriebs abgibt, sauberer und staubfreier ist.

Kein original Dreame Ersatzteil, aber dennoch eine ausgezeichnete Wahl

Es ist wichtig zu beachten, dass es sich bei dem neuen Filter von AccuCell um kein original Dreame Ersatzteil handelt. Dennoch hat AccuCell dafür gesorgt, dass dieser Filter den höchsten Qualitätsstandards entspricht und eine hervorragende Leistung bietet. Dies macht ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die nach einem kostengünstigen, aber dennoch hochwertigen Ersatzfilter suchen.

Einfacher Austausch für eine reibungslose Wartung

Der Austausch des Filters an Ihrem Dreame W10 Saug- und Wischroboter, Dreame W10 PRO Saugroboter oder Dreame W10s Wisch- und Saugroboter ist ein einfacher Vorgang. Einfach den oberen Deckel öffnen, den Staubsaugerbehälter herausnehmen und den dahinter angebrachten Filter im Saugroboter durch den neuen ersetzen, sodass Sie den Filter problemlos austauschen können. Dadurch wird die Wartung Ihres Roboters zu einer reibungslosen Angelegenheit.

Die Vorteile des neuen Filters
  • Verbesserte Luftqualität: Der Filter entfernt effizient Staub, Schmutz und Allergene aus der Luft, was zu einer besseren Luftqualität in Ihrem Zuhause führt.

  • Verlängerte Lebensdauer Ihres Roboters: Ein sauberer Filter trägt dazu bei, dass Ihr Dreame Roboter reibungslos funktioniert und länger hält.

  • Effizientere Reinigung: Mit einem sauberen Filter kann Ihr Roboter effizienter saugen und wischen, da die Luftzirkulation nicht beeinträchtigt wird.

  • Kostengünstige Lösung: Der Filter von AccuCell bietet eine kostengünstige Alternative zu originalen Dreame Ersatzteilen, ohne große Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

Fazit

Der neue Filter von AccuCell ist eine hervorragende Wahl für alle Besitzer eines Dreame W10 Saug- und Wischroboters, Dreame W10 PRO Saugroboters oder Dreame W10s Wisch- und Saugroboters. Er bietet Premium-Qualität zu einem erschwinglichen Preis und verbessert die Leistung Ihres Roboters erheblich. Wenn Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause verbessern und die Lebensdauer Ihres Roboters verlängern möchten, sollten Sie den neuen Filter von AccuCell Deutschland in Betracht ziehen. Geben Sie Ihrem Roboter das Upgrade, das er verdient, und genießen Sie eine sauberere und gesündere Umgebung in Ihrem Zuhause.

Wir selbst haben 3 Dreame W10 Saugroboter im täglichen Einsatz, diesen reinigen extrem sauber und wischstark unsere Fließen- und Linoleum Böden. Es ist wirklich erstaunlich wieviel Schmutz und Dreck allein ein Roboter im Laufe der Tage auf- und einsammelt. Auch wir verwenden jetzt diese hochwertigen Premium Produkte für all unsere Saugroboter. Abmessungen Außen: max. 150,3 x 48,8 x 14,6mm, Innen: min. 141,6 x 44,4 x 11,5mm, Gewicht: 25,35 Gramm

Weitere Informationen:
Gewicht:
89,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.