Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 18V 5,0Ah / 36V 2,5Ah ersetzt Hitachi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 18V 5,0Ah / 36V 2,5Ah ersetzt Hitachi
Werkzeugakku LiIon 18V 5,0Ah / 36V 2,5Ah ersetzt Hitachi
Werkzeugakku LiIon 18V 5,0Ah / 36V 2,5Ah ersetzt Hitachi
Artikel-Nr.:
     8005-76009
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90611498
EAN/GTIN:
     4055909254999
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersetzt: Hitachi / 90611498Technische Daten: Merkmale Kapazität 5000 mAh (bei 18V) 2500 mAh (bei 36V) Spannung 18 V / 36 V Gewicht 647 g Schutzbeschaltung ja Abmessungen 118 x 80 x 70 mm (LxBxH) chemisches System Lithium-Ionen (LiIon)
Weitere Informationen:
Gewicht:
647,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,33*
€ 127,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,42*
€ 114,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.