Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugakku LiIon 60V 4,0Ah ersetzt Greenworks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugakku LiIon 60V 4,0Ah ersetzt Greenworks
Werkzeugakku LiIon 60V 4,0Ah ersetzt Greenworks
Werkzeugakku LiIon 60V 4,0Ah ersetzt Greenworks
Werkzeugakku LiIon 60V 4,0Ah ersetzt Greenworks
Artikel-Nr.:
     8005-76021
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-90653917
EAN/GTIN:
     4055909255033
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Ersetzt: Greenworks / 90653917Technische Daten: Merkmale Schutzbeschaltung ja Gewicht 1762 g Abmessungen 170 x 119 x 84 mm (LxBxH) Kapazität 4000 mAh Spannung 60 V chemisches System Lithium-Ionen (LiIon)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1762,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,05*
€ 220,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.