| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-76267 Herst.-Nr.: ACN-FILTER800 EAN/GTIN: 4055909255545 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 3 Stück Staubsaugerfilter für iRobot Roomba 800er Serie
- 3 Stück Filter nur passend für die iRobot Roomba 800er Serie
- Hepa (Allergie-) Filter-Set
- Länge 110mm, Breite 53,5mm, Höhe 12,5mm
3 Stück Staubsaugerfilter für Staubsauger wie iRobot Roomba 800er Serie, Hepa-Filter, Allergie-Filter kurz und kompakt, unser Filterset stellt sich vor
✅ 3 Stück Filter nur passend für die iRobot Roomba 800er Serie ✅ Hepa (Allergie-) Filter-Set ✅ Länge 110mm, Breite 53,5mm, Höhe 12,5mm ✅ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✅ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Die 3-teilige Staubsaugerfilter-Kollektion, speziell für die iRobot Roomba 800er Serie entwickelt, ist die optimale Lösung für eine effektive Reinigung und Luftfiltration. Diese Hepa-Filter, auch als Allergie-Filter bekannt, bieten herausragende Leistung bei der Entfernung von Staub, Schmutz und Allergenen aus Ihrer Wohnfläche. Die Filter, jeweils 110mm in der Länge, 53,5mm in der Breite und 12,5mm in der Höhe, wurden mit Präzision und hochwertigen Materialien gefertigt, um eine lange Haltbarkeit und Filterleistung zu gewährleisten. Jeder Filter wiegt nur 58 Gramm und ist einfach zu handhaben und zu installieren. Diese Ersatzfilter sind ausschließlich kompatibel mit einer breiten Palette von iRobot Roomba Staubsaugern, darunter die Modelle iRobot Roomba 800, 860, 866, 870, 871, 876, 880, 885, 886, 890, 900, 960, 966, 980 und 990. Dies macht sie zu einer äußerst vielseitigen Option für Besitzer verschiedener Roomba-Modelle. Hochwertige Ersatz-Staubsaugerfilter für iRobot Roomba 800er Serie Durch regelmäßigen Austausch der Filter können Sie sicherstellen, dass Ihr Roomba-Staubsauger stets mit optimaler Leistung arbeitet. Die Filter helfen nicht nur dabei, Staub und Schmutzpartikel effektiv einzufangen, sondern filtern auch feinste Allergene aus der Luft, was besonders für Allergiker ein großer Vorteil ist. Im Lieferumfang enthalten sind 3 Stück dieser hochwertigen Staubsaugerfilter, die Ihnen ausreichend Vorrat für regelmäßige Filterwechsel bieten. Verbessern Sie die Luftqualität in Ihrem Zuhause und optimieren Sie die Leistung Ihres iRobot Roomba 800er Serie Staubsaugers mit diesen hochwertigen Hepa-Filtern - für ein sauberes, frisches und allergenfreies Zuhause. Technische Daten Abmessungen: 110mm x 53,5mm x 12,5mm Lieferumfang: 3 Stück Filter Gewicht: 58 gramm Allergie-Filter Set für iRobot Roomba 800er Serie Unser Filterset ist passende für folgende Geräte - iRobot Roomba 800, iRobot Roomba 860, iRobot Roomba 866, iRobot Roomba 870, iRobot Roomba 871, iRobot Roomba 876, iRobot Roomba 880, iRobot Roomba 885, iRobot Roomba 886, iRobot Roomba 890, iRobot Roomba 900, iRobot Roomba 960, iRobot Roomba 966, iRobot Roomba 980, iRobot Roomba 990
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 58,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Saugroboterfilter, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, motorfilter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |