Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel 10 Meter Schuko 16A, 230V AC weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel 10 Meter Schuko 16A, 230V AC weiß
Verlängerungskabel 10 Meter Schuko 16A, 230V AC weiß
Verlängerungskabel 10 Meter Schuko 16A, 230V AC weiß
Verlängerungskabel 10 Meter Schuko 16A, 230V AC weiß
Verlängerungskabel 10 Meter Schuko 16A, 230V AC weiß
Artikel-Nr.:
     8005-76466
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     ARC-93700010
EAN/GTIN:
     4055909256122
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel we...
  • Verlängerungskabel Schuko 10 Meter, 10m Verlängerungskabel
  • Betriebsspannung 230V, max. Leistung 16A, Belastung 3680W
10 Meter Verlängerungskabel mit Schuko Stecker
  • Verlängerungskabel weiß
  • mit Schuko Stecker und -Kupplung für einen flexiblen Stromanschluss der Geräte in Innenbereichen
  • Kunststoffleitung für Anschlüsse von Geräten mittlerer mechanischer Beanspruchung wie Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Elektrowerkzeuge
  • Ist nur für den Einsatz im trockenen Innenbereich geeignet, nicht geeignet für Outdoor

Unser Verlängerungskabel bietet eine zusätzliche Reichweite von 10 Metern für Ihre elektrischen Geräte. Mit einem robusten Schuko-Stecker, einer maximalen Gesamtbelastung von 3680 Watt und 16A bei 230V AC gewährleistet es eine zuverlässige Stromversorgung. Das Anschlusskabel ermöglicht eine flexible Positionierung. In zeitlosem Weiß gehalten, fügt es sich harmonisch in jede Umgebung ein. Optimieren Sie Ihre Stromversorgung mit diesem qualitativ hochwertigen Verlängerungskabel. Abbildung ähnlich, kann je nach Fertigung etwas abweichen.


Bitte beachten:
✓ Nicht hintereinander stecken!
✓ Nicht abgedeckt betreiben!
✓ Nur im Trockenen verwenden!

 

Technische Daten

Länge: 10 m, Gewicht: ca. 1,2 kg
AC 230V / 16A / 3680W

Länge (m): 10,0
Ummantelung: Kunststoff, weiß
Betriebsspannung: 230V AC, 50Hz
Max. Leistung: 16A
Max. Belastung: 3500W
Querschnitt (mm²): 1,5
Stecker- und Kupplungstyp: Schuko
Kabeltyp: H05VV-F3G
Gewicht (g): 1236
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.