Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
NEBO LED Stirnlampe MYCRO mit bis zu 400lm und 80m Leuchtweite integrierter Akku 3,7V 200mAh Li-Polymer
Artikel-Nr.:
     8005-76469
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     NEB-Mycro400
EAN/GTIN:
     4055909256139
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
  • Mycro Headlamp and Cap Light Li-Polymer Akku 3,7V 200mAh
  • IPX4 Water Resistent, Durable, Light Weight, Ultra Bright
NEBO LED Stirnlampe MYCRO

 

Die NEBO LED Stirnlampe MYCRO ist die perfekte Beleuchtungslösung für vielfältige Anwendungen. Im beeindruckenden Turbo Modus erzeugt sie satte 400 Lumen, während fünf weitere Modi eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten bieten. Egal, ob Sie sie als Stirnlampe verwenden oder mit dem praktischen Clip an Ihrem Baseballcap befestigen, die MYCRO passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Das verstellbare Stirnband sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz, während der integrierte Akku mit Ladestandsanzeige direkt im Lampenkopf über Micro-USB geladen werden kann. Das bedeutet bequemes Aufladen ohne zusätzliche Geräte. Die MYCRO bietet Ihnen nicht nur Flexibilität, sondern auch hohe Leistung und langlebige Helligkeit. Egal, ob beim Camping, Wandern oder Arbeiten in dunklen Umgebungen – diese Stirnlampe ist Ihr zuverlässiger Begleiter. Investieren Sie in Qualität und Innovation mit der NEBO LED Stirnlampe MYCRO.



Merkmale:
✓ LED Kopflampe mit 6 verschiedenen Leuchtmodi und bis zu 400lm
✓ Eloxiertes Flugzeugaluminium
✓ Verstellbares Stirnband
✓ Via Clip an Baseballcap anbringbar
✓ Wasserdicht und stoßfest IPX4 
✓ Vollständig über USB wiederaufladbar (USB-Micro)

Modus Lichtstrom Leuchtdauer Leuchtweite Turbo 400 lm 30 sec. 80 m High 150 lm 1 Std. 50 m Medium 50 lm 2 Std. 18 m Low 15 lm 5 Std. 10 m Green 1 lm 10 Std. 3 m Red 1 10 Std. 3 m

Technische Daten  Stromversorgung:  Li-Polymer Akku 3,7V 200mAh  Abmessungen (LxBxH):  46 mm x 32 mm x 34mm  Gewicht:  47 g (inkl. Stirnband)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.