Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku
Artikel-Nr.:
     8005-76481
Hersteller:
     Weltool
Herst.-Nr.:
     WELTOOL-W5PRO
EAN/GTIN:
     4055909256184
  • Weltool W5 Pro Thunderbolt LEP Laser Taschenlampe
  • 990 Lumen Leuchtleistung und bis zu 2.842 Metern Reichweite
  • Betrieb mit zwei Stück Li-Ion 22500 2400mAh Akkus (Ladegerät muss separat dazu bestellt werden)
  • Ideal geeignet für die Suche, Seerettung, Bergrettung, Fernsignalgabe, Drohnenabwehr etc. !
Weltool W5pro LEP Laser mit bis zu 2842 Metern Reichweite, 990 Lumen, kaltweiß, inklusive 2x 22500 Li-Ion Akku

kurz und kompakt, die Weltool W5pro stellt sich vor

✅ verbesserte Version der W5 LEP Laserlampe
✅ 990 Lumen Leuchtleistung und bis zu 2.842 Metern Reichweite
✅ Betrieb mit zwei Stück Li-Ion 22500 2400mAh Akkus (Ladegerät muss separat dazu bestellt werden)
✅ optional kann das Batterierohr BB5 verwendet werden, um die W5pro mit 2 Stück 21700 Akkus zu betreiben
✅ zwei Leuchtstufen - High/Low
✅ Temperaturkontrollfunktion stellt sicher, dass die Taschenlampe nicht überhitzt
✅ ideal und bestens geeignet für die Suche, Seerettung, Bergrettung, Fernsignalgabe, Drohnenabwehr etc. !
✅ bei diesem Produkt W5pro tritt kein Laserlicht wie bei einem Laserpointer aus!

Die Weltool W5pro LEP Laserlampe ist die perfekte Kombination aus innovativer Technologie, beeindruckender Leistung und zuverlässiger Vielseitigkeit. Mit einer erstaunlichen Reichweite von bis zu 2842 Metern und einer Leuchtleistung von 990 Lumen setzt diese Taschenlampe neue Maßstäbe in Sachen Helligkeit und Reichweite. Die verbesserte Version der W5 LEP Laserlampe wurde entwickelt, um selbst anspruchsvollste Anforderungen zu erfüllen.

Die W5pro wird von zwei leistungsstarken Li-Ion 22500 2400mAh Akkus angetrieben, die im Lieferumfang enthalten sind. Diese Akkus bieten nicht nur eine beeindruckende Laufzeit, sondern ermöglichen es auch der Taschenlampe, ihre volle Leistung abzurufen. Bitte beachten Sie, dass das Ladegerät separat bestellt werden muss. Optional kann die W5pro auch mit dem Batterierohr BB5 betrieben werden, um zwei 21700 Akkus zu verwenden, was die Flexibilität in Bezug auf die Stromversorgung erhöht.

Die beiden Leuchtstufen, High und Low, bieten die Möglichkeit, die Helligkeit je nach Bedarf anzupassen und Energie zu sparen. Die Temperaturkontrollfunktion stellt sicher, dass die Taschenlampe nicht überhitzt und somit eine zuverlässige Leistung gewährleistet ist. Dies ist besonders wichtig in Situationen, in denen die Taschenlampe über einen längeren Zeitraum verwendet wird.

Weltool W5 PRO LEP Laser Taschenlampe mit einer ultra Reichweite von bis zu 2.842 Metern

Die Weltool W5pro ist vielseitig einsetzbar und eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen. Von der Suche über die Seerettung bis hin zur Bergrettung – diese Taschenlampe erfüllt höchste Anforderungen. Auch in Situationen, die eine Fernsignalgabe oder Drohnenabwehr erfordern, zeigt die W5pro ihre Stärke. Die LEP-Lichtquelle erzeugt einen hochenergetischen, gebündelten Lichtstrahl, der sich optimal für spezielle Anwendungen eignet.

Es ist wichtig zu betonen, dass bei der W5pro kein Laserlicht wie bei einem herkömmlichen Laserpointer austritt. Die LEP-Lichtquelle durchläuft eine konvexe Linse, um einen extrem hellen Lichtstrahl zu erzeugen, der gleichzeitig sicher und effektiv ist. Die Lichtquelle hat IEC 62471 Exempt und IEC 60825 Class 1 bestanden, was ihre Sicherheit und Zuverlässigkeit unterstreicht.

Die robuste Konstruktion aus Aluminiumlegierung mit einer schwarzen hart eloxierten Oberfläche macht die W5pro zu einer langlebigen und widerstandsfähigen Taschenlampe. Das reflektierende System mit Acryllinse sorgt für eine klare und präzise Lichtausgabe. Der taktische Endschalter wurde auf 50.000 Schaltzyklen getestet und bietet eine zuverlässige Bedienung in jeder Situation.

LEP Laserlampe ideal für Rettungssuche, Fernsignalgabe, Drohnenabwehr etc. !

Der hohe Wirkungsgrad durch Konstantstrom sorgt dafür, dass die Taschenlampe ohne Rauschen und ohne PWM (Pulsweitenmodulation) betrieben wird, was ein angenehmes Licht und eine lange Lebensdauer der LED gewährleistet. Der Temperaturregler passt die Helligkeit automatisch an und verhindert so effektiv eine Überhitzung der Taschenlampe.

Die W5pro ist mit einem umfassenden Schutzmechanismus ausgestattet, der Überladung, Entladung und Überhitzung verhindert. Die Akkukontrollleuchte am Seitenschalter gibt Aufschluss über den Ladestatus der Akkus, was besonders nützlich ist, um die Einsatzbereitschaft der Taschenlampe jederzeit zu gewährleisten.

Die Sperrfunktion verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten der Taschenlampe und erhöht so die Sicherheit beim Transport. Die 304" Edelstahllünette und die doppelt beschichtete gehärtete Glaslinse schützen die Taschenlampe vor äußeren Einflüssen und sorgen für eine lange Lebensdauer.

Im Lieferumfang befindet sich:

✅ Weltool W5 Pro Thunderbolt
✅ 2 Stück 22500 Li-Ion 2.400mAh Akkus
✅ Ersatzdichtring
✅ Bedienungsanleitung

Leistung und Laufzeit  High, 990 Lumen:  2.020.000 cd / 2.842 Meter / 1:47 Std.  Low, 280 Lumen:  640.000cd / 1.600 Meter / 3:40 Std. Technische Daten  Wellenlänge:  400-700nm  Lebensdauer:  ca. 10.000 Stunden  Reichweite:  max. 2.842 Meter  Helligkeit:  max. 990 Lumen  Farbtemperatur:  kaltweiß mit 6.000-6.500 K  Schlagfestigkeit:  bis 1.0 Meter  Abmessungen:  214,5mm x 60,5mm x 30,0mm  Gewicht:  380 gramm (ohne Akku)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,95*
€ 621,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,30*
€ 579,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,99*
€ 568,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,17*
€ 534,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.