Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 mit bis zu 500lm und 146m Leuchtweite
Artikel-Nr.:
     8005-76490
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     NEB-Newton500
EAN/GTIN:
     4055909256214
  • Nebo Flashlight NEWTON 500 Aircraft Grade Aluminium
  • IPX67 Water Resistent, Durable, Light Weight, Ultra Bright
NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500

 

Die NEBO LED Taschenlampe NEWTON 500 bietet eine beeindruckende Kombination aus Helligkeit und Vielseitigkeit. Mit einem maximalen Lichtstrom von 500 Lumen und einer Reichweite von 146 Metern ist diese kompakte Taschenlampe der ideale Begleiter in vielen Situationen.

Die Taschenlampe verfügt über bis zu 4 Leuchtmodi, die sich an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen anpassen lassen. Der 4-fach integrierte Zoom ermöglicht es Ihnen, den Fokus nach Bedarf einzustellen, von breitem Flutlicht bis hin zu einem fokussierten Spot.

Das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium macht die NEWTON 500 nicht nur robust, sondern auch wasserdicht und stoßfest gemäß IP67. Diese Eigenschaften gewährleisten eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die innovative Easy Touch-Technologie ermöglicht es Ihnen, mit einer leichten Berührung des Knopfes schnell und einfach durch die verschiedenen Modi zu wechseln. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie schnell zwischen Helligkeitsstufen wechseln müssen.

Ob Sie die NEWTON 500 für den Outdoor-Einsatz, Camping, Notfälle oder den täglichen Gebrauch verwenden, sie bietet Ihnen die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie von NEBO erwarten. Investieren Sie in eine Taschenlampe, die Ihre Anforderungen erfüllt und Ihnen bei Bedarf das benötigte Licht liefert.



Merkmale:
✓ Kompakte LED Taschenlampe mit 4 Leuchtmodi und bis zu 500lm
✓ Mit 4-fach integriertem Zoom
✓ Inklusive 3x AAA-Batterien
✓ Eloxiertes Flugzeugaluminium
✓ Wasser- und stoßfest IP67


Modus
Lichtstrom Leuchtdauer Leuchtweite High 500 lm 2 Std. 146 m Medium 300 lm 5 Std. 115 m Low 30 lm 20 Std. 39 m Strobe 500 lm 2 Std. 146 m
Technische Daten  Stromversorgung:  3x AAA Batterien  Abmessungen (LxØ):  ca. 134 mm x 34 mm  Gewicht:  ca. 154 g

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.