Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
NEBO LED Taschenlampe SLYDE KING 2K mit bis zu 2000lm und 409m Leuchtweite integrierter Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh
Artikel-Nr.:
     8005-76496
Hersteller:
     NEBO
Herst.-Nr.:
     NEB-SlydeKing2K
EAN/GTIN:
     4055909256238
  • Nebo Flashlight SLYDE KING 2K Aircraft Grade Aluminium
  • IPX67 Water Resistent, Durable, Light Weight, Ultra Bright
NEBO LED Taschen- und Arbeitslampe SLYDE KING 2K

 

Die NEBO LED Taschen- und Arbeitslampe SLYDE KING 2K setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Vielseitigkeit. Mit einem beeindruckenden maximalen Lichtstrom von 2000 Lumen und einer Reichweite von 409 Metern bietet sie eine unschlagbare Beleuchtungslösung.

Die ausziehbare LED Taschenlampe verfügt über 6 Leuchtmodi und kann mit bis zu 2000 Lumen betrieben werden, um jede Umgebung zu erhellen. Der 4-fach integrierte Zoom ermöglicht es Ihnen, den Fokus von breitem Flutlicht bis hin zu einem fokussierten Spot flexibel einzustellen.

Das Gehäuse aus eloxiertem Flugzeugaluminium macht die SLYDE KING 2K nicht nur robust, sondern auch wasser- und stoßfest gemäß IP67. Damit bewährt sie sich in unterschiedlichsten Umgebungen und Bedingungen. Die wiederaufladbare Funktion über USB-C gewährleistet eine bequeme und zuverlässige Stromversorgung, ohne auf Batterien angewiesen zu sein.

Mit praktischen Funktionen wie der Dimm- und Power-Memory-Einstellung behält die Lampe Ihre bevorzugten Einstellungen im Gedächtnis. Die Betriebsanzeige und die Batterieladeanzeige sorgen dafür, dass Sie immer über den aktuellen Status informiert sind.

Der gummierte Griff und der leistungsstarke Magnetfuß machen die Handhabung der Lampe besonders komfortabel. Sie lässt sich mühelos befestigen, um Ihnen während der Arbeit die Hände freizuhalten. Die SLYDE KING 2K ist die ideale Wahl für alle, die eine leistungsstarke, vielseitige und zuverlässige Taschen- und Arbeitslampe suchen.



Merkmale:
✓ Ausziehbare LED Taschenlampe mit 6 Leuchtmodi und bis zu 2000lm
✓ Mit 4-fach integriertem Zoom
✓ Wiederaufladbar über USB-C
✓ Eloxiertes Flugzeugaluminium
✓ Wasser- und stoßfest IP67
✓ Dimm- und Power-Memory-Einstellung
✓ Betriebsanzeige
✓ Batterieladeanzeige
✓ Gummierter Griff
✓ Leistungsstarker Magnetfuß



Modus Lichtstrom Leuchtdauer Leuchtweite Flashlight high 2000 lm 2 Std. 409 m Flashlight medium 200 lm 12 Std. 125 m Work light low 500 lm 4 Std. 34 m Work light medium 50 lm 24 Std. 10 m Red high 40 lm 6 Std. 9 m Red low 4 lm 60 Std. 3 m Red flashing 40 lm 6 Std. 9 m
Technische Daten  Stromversorgung:  Li-ion 18650 Akku 3,7V 2200mAh  Abmessungen (LxØ):  ca. 134 mm x 34 mm  Gewicht:  ca. 380 g

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.