Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
Artikel-Nr.:
     8005-76508
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     TACAA-grau
EAN/GTIN:
     4055909256276
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen
  • 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku
  • Kleine, kompakte EDC Taschenlampe für den täglichen Gebrauch
AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe mit bis zu 1.000 Lumen, 6.500K, grau, inklusive 14500 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss

kurz und kompakt, die AceBeam TAC AA stellt sich vor

✅ Helligkeit bis zu 1000 Lumen und Reichweite bis zu 280 Metern
✅ kaltweiß mit 6.500K LED
✅ Betrieb mit einem 14500 Li-Ion Akku 920mAh oder alternativ mit einer AA Batterie
✅ kleine, kompakte EDC Taschenlampe für den täglichen Gebrauch
✅ Pocket Clip aus Edelstahl
✅ Helligkeitsregelung: durch Drücken am Heckschalter

Die AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe ist ein leistungsstarkes und dennoch handliches Beleuchtungsinstrument, das sich ideal für den täglichen Gebrauch eignet. Mit einer beeindruckenden Helligkeit von bis zu 1.000 Lumen und einer Reichweite von 280 Metern setzt diese Taschenlampe Maßstäbe in Sachen Leistung und Zuverlässigkeit. Lassen Sie uns einen detaillierten Blick auf die bemerkenswerten Merkmale werfen, die die AceBeam TAC AA zu einer herausragenden Wahl machen.

Die AceBeam TAC AA verfügt über eine kaltweiße LED mit einer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin. Diese Kombination sorgt für eine klare, natürliche Lichtausgabe, die die Umgebung realitätsgetreu beleuchtet. Mit einer maximalen Leistung von 1000 Lumen können Sie sich auf eine beeindruckende Helligkeit verlassen, die selbst weit entfernte Bereiche optimal ausleuchtet. Die Reichweite von 280 Metern macht diese Taschenlampe zu einem zuverlässigen Begleiter für verschiedene Situationen, sei es beim Camping, Wandern oder im täglichen Gebrauch.

AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe - kompakte Brillanz für den Alltag

Die AceBeam TAC AA bietet Benutzern die Flexibilität, zwischen einem 14500 Li-Ion Akku und einer herkömmlichen AA Batterie zu wählen. Der mitgelieferte 14500 Akku bietet nicht nur eine effiziente Energieversorgung, sondern verfügt auch über einen praktischen USB-C Ladeanschluss. So können Sie die Taschenlampe bequem aufladen, ohne auf zusätzliche Ladegeräte angewiesen zu sein. Für den Fall, dass der Akku nicht verfügbar ist, können Sie die TAC AA problemlos mit einer AA Batterie betreiben, was sie äußerst vielseitig macht.

Mit Abmessungen von 104.6mm (Länge) x 24.5mm (Kopf) x 22mm (Batterie) präsentiert sich die AceBeam TAC AA in einem kompakten und handlichen Design. Diese Größe macht sie zu einer idealen EDC (Everyday Carry) Taschenlampe, die mühelos in Taschen, Rucksäcken oder Handschuhfächern Platz findet. Die Bedienung erfolgt durch einfaches Drücken des Heckschalters, wodurch die Helligkeit nach Bedarf geregelt werden kann. Die Memory Funktion merkt sich die zuletzt eingestellte Helligkeitsstufe, was die Nutzung noch benutzerfreundlicher macht.

Hochwertige Materialien und robuste Bauweise

Die AceBeam TAC AA ist aus hochwertiger 7075 Aluminiumlegierung gefertigt, die auch in der Luft- und Raumfahrt Verwendung findet. Diese Materialwahl garantiert nicht nur Langlebigkeit, sondern auch eine leichte Bauweise, die das Tragen und Benutzen angenehm macht. Der Bezelring dient nicht nur als schützende Krone, sondern ermöglicht auch eine einfache Bedienung mit Handschuhen. Die Taschenlampe ist zudem tailstandfähig, was bedeutet, dass sie aufrecht platziert werden kann, um als Beleuchtungslösung zu dienen.

Die AceBeam TAC AA ist nicht nur eine Lichtquelle, sondern ein vielseitiges Werkzeug mit einer Vielzahl von Funktionen. Die Batteriewarnung informiert Sie frühzeitig über einen schwachen Akkustand, während der Verpolungsschutz vor möglichen Schäden durch falsch eingelegte Batterien schützt. Der Pocket Clip aus Edelstahl ermöglicht ein bequemes Tragen an der Kleidung oder am Gürtel, während die taktische Momentbeleuchtung eine schnelle und effektive Nutzung in Notsituationen ermöglicht.

Kompakte und benutzerfreundliche EDC Taschenlampe von AceBeam

Die AceBeam TAC AA LED-Taschenlampe vereint beeindruckende Leistung, flexible Energiequellen, kompaktes Design und hochwertige Materialien in einem Gerät. Mit ihren 1.000 Lumen und einer Reichweite von 280 Metern ist sie ein zuverlässiger Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, den Arbeitsalltag oder Notfallsituationen. Die einfache Bedienung, die Vielseitigkeit bei der Stromversorgung und die robuste Bauweise machen sie zu einer erstklassigen Wahl für alle, die auf der Suche nach einer hochwertigen Taschenlampe für den täglichen Gebrauch sind. Investieren Sie in die AceBeam TAC AA und erleben Sie die Kraft kompakter Brillanz.

Im Lieferumfang befindet sich:

✅ AceBeam TAC AA
✅ 14500 920mAh Lithium-Ionen Akku mit USB-C Anschluss
✅ Lanyard
✅ USB-C Ladekabel
✅ 2x Dichtringe
✅ Bedienungsanleitung

Leistung und Laufzeit (bei Verwendung eines 14500 Li-Ionen Akkus)  Stufe 1:  5 Lumen für 58 Stunden  Stufe 2:  40 Lumen für 14 Stunden  Stufe 3:  260 Lumen für 2 Stunden  Stufe 4:  1000-500 Lumen für 35 Sek. + 49 Min. Technische Daten  Farbtemperatur:  kaltweiß mit 6.500K  Helligkeit:  max. 1000 Lumen  Reichweite:  max. 280 Meter  Lichtstärke:  19.600 cd  Schlagfestigkeit:  bis 1 Meter  Wasserdichtigkeit:  bis 2 Meter, IPX68  Abmessungen:  104,6mm x 24,5mm x 22mm  Gewicht:  75 gramm (mit Akku)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.