Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh
Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh
Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh
Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh
Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh
Akku passend für Dell XPS 15 9575, 8N0T7, Li-Polymer, 11,4V, 6254mAh, 75,0Wh
Artikel-Nr.:
     8005-76751
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EG-54142
EAN/GTIN:
     4055909257143
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Kompatibel mit:

Dell: 8N0T7, 0TMFYT, FW8KR, TMFYT

Passend für:

Dell: XPS 15 9575, XPS 15 9575 2-in-1, XPS 15 9575 i7-8705G, Precision 5530 2-in-1, XPS 15 9575 i5-8305G, XPS 15-9575-D1605TS, XPS 15-9575-D1805TS, XPS 15-9575-D2601TS, XPS 15-9575-D2605TS, XPS 15-9575-D2801TS, XPS 15-9575-D2805TS


Technische Daten:
  • Spannung V: 11.4
  • Kapazität mAh: 6254
  • Kapazität Wh: 75
  • Chemie: Li-Polymer
  • Anzahl Zellen: 6
Weitere Informationen:
Gewicht:
321,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,70*
€ 87,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.