| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-76826 Herst.-Nr.: EG-99933 EAN/GTIN: 4055909257402 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ersatz-Bürstenkopf für Philips HX3, HX6, HX8, HX9 Serie, Standard Cleaning Brush Qualitätsvolle Alternativen - Philips-kompatible Zahnbürstenköpfe für ein strahlendes Lächeln Unsere Ersatz-Bürstenköpfe sind passend für u.a. folgende Modellen von Philips -
X9312, HX9322, HX9331, HX9332, HX9340, HX9342, HX9350, HX9351, HX9352, HX9359, HX9362, HX9371, HX9372 -
HX9381, HX9382, HX9392, HX9393, HX9903, HX9924, HX9954 HX6211, HX6213, HX6220, HX6231, HX6234, HX6235 -
HX6263, HX6275, HX6610, HX6616, HX6620, HX6631, HX6632, HX6314, HX6710, HX6720, HX6721, HX6722, HX6730 -
HX6731, HX6732, HX6733, HX6750, HX6780, HX6781, HX6782, HX8911, HX8918, HX8923, HX8962, HX8982, HX6902 -
HX6910, HX6911, HX6920, HX6921, HX6922, HX6930, HX6932, HX6950, HX6960, HX6970, HX6972, HX6973, HX6992 -
HX6995, HX9111, HX9112, HX9120, HX9140, HX9150, HX9171, HX9172, HX9191, HX9192, HX9195, HX3211, HX3281 -
HX6510, HX6511, HX6512, HX6520, HX6530, HX6552, HX6581, HX6582, HX3100, HX3110, HX3120, HX3130, HX3300, -
HX3631, HX3650, HX3211, HX3281, RS910, RS930, R732, R710 Ein strahlendes Lächeln beginnt mit einer effektiven Mundhygiene, und unsere Philips-kompatiblen Standard Cleaning Brush Zahnbürstenköpfe sind die perfekte Wahl für eine optimale Reinigung ohne den Originalpreis. Sorgfältig entwickelt, bieten diese Zahnbürstenköpfe fortschrittliche Technologie und präzise Verarbeitung für ein frisches Lächeln, ohne die Bank zu sprengen. Hinweise für eine effektive Anwendung des Bürstenkopf für Philips HX3, HX6, HX8, HX9 Serie Bewährte Reinigungsleistung: Die Philips Standard Cleaning Brush Ersatz-Bürstenköpfe bieten die bewährte Reinigungsleistung, die Sie von Philips erwarten. Die präzise angeordneten Borsten entfernen Plaque gründlich und sorgen für ein strahlendes Lächeln. Passgenauigkeit: Speziell für Philips Schallzahnbürsten entwickelt, garantieren die Ersatz-Bürstenköpfe eine passgenaue Anwendung. Einfach aufzusetzen, gewährleisten sie eine zuverlässige Reinigungsleistung. Austauschzyklus: Um die bestmögliche Reinigung zu gewährleisten, empfehlen wir den Austausch der Bürstenköpfe alle drei Monate oder bei sichtbarem Verschleiß der Borsten. Hygienebewusstsein: Reinigen Sie den Standard Cleaning Brush Ersatz-Bürstenkopf regelmäßig unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn an der Luft trocknen, um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten. Kostenersparnis: Unsere Standard Cleaning Brush Ersatz-Bürstenköpfe bieten die Qualität einer zuverlässigen Reinigung zu einem Bruchteil des Preises der Originalen. Unsere Philips-kompatiblen Zahnbürstenköpfe bieten eine kostengünstige Alternative zu den Originalen, ohne dabei an Qualität einzubüßen. Investiere in die Gesundheit deiner Zähne und erlebe das Gefühl von Sauberkeit und Frische bei jedem Lächeln, ohne dabei dein Budget zu strapazieren. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 29,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |