Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
150m Begrenzungskabel (2,7mm) + 300 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
Artikel-Nr.:
     8005-76847
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-44819DD9
EAN/GTIN:
     4055909257457
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Technische Daten:
  • Länge: 305 mm
  • Breite: 185 mm
  • Höhe: 160 mm

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
2200,00 g
Weitere Suchbegriffe: begrenzungssystem mähroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.