Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Kabelverbinder kompatibel mit Scotchlok 314 für Mähroboter Automower, wasserdicht, wetterfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Kabelverbinder kompatibel mit Scotchlok 314 für Mähroboter Automower, wasserdicht, wetterfest
10x Kabelverbinder kompatibel mit Scotchlok 314 für Mähroboter Automower, wasserdicht, wetterfest
10x Kabelverbinder kompatibel mit Scotchlok 314 für Mähroboter Automower, wasserdicht, wetterfest
Artikel-Nr.:
     8005-76853
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-9BD455F1
EAN/GTIN:
     4055909257471
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Technische Daten:
  • Farbe: Weiß
  • Länge: 4 mm
Technische Daten:
- für Kabel mit Durchmesser 3,94mm- für Kabel mit 2 oder 3 Adern

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
35,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.