Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250m Begrenzungskabel kompatibel mit Mähroboter Gardena, Husqvarna Automower 3,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250m Begrenzungskabel kompatibel mit Mähroboter Gardena, Husqvarna Automower 3,4mm
250m Begrenzungskabel kompatibel mit Mähroboter Gardena, Husqvarna Automower 3,4mm
250m Begrenzungskabel kompatibel mit Mähroboter Gardena, Husqvarna Automower 3,4mm
250m Begrenzungskabel kompatibel mit Mähroboter Gardena, Husqvarna Automower 3,4mm
Artikel-Nr.:
     8005-76865
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-C990ECDD
EAN/GTIN:
     4055909257501
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Technische Daten:
  • Farbe: Grün
  • Länge: 235 mm
  • Breite: 225 mm
  • Höhe: 130 mm
Produktinformation:
- zur Festlegung des Mähbereichs für gängige Mähroboter von Husqvarna, Gardena etc.
- starke Isolierung von 3,4mm
Technische Daten:
- Länge: 250m- Durchmesser Außen: 3,4mm- Durchmesser Innen: 1,42mm2

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3000,00 g
Weitere Suchbegriffe: begrenzungssystem mähroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.