Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
250m Begrenzungskabel (2,7mm) + 500 Haken + 10x Kabelverbinder + 4x Anschlussklemmen für Mähroboter
Artikel-Nr.:
     8005-76874
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-FC9ED54E
EAN/GTIN:
     4055909257532
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Technische Daten:
  • Länge: 260 mm
  • Breite: 260 mm
  • Höhe: 240 mm

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
3900,00 g
Weitere Suchbegriffe: begrenzungssystem mähroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,19*
€ 99,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.