Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Ersatz-Messer Schneid-Klingen für Mähroboter Robomow RS-, RC-Serie, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Ersatz-Messer Schneid-Klingen für Mähroboter Robomow RS-, RC-Serie, Edelstahl
2x Ersatz-Messer Schneid-Klingen für Mähroboter Robomow RS-, RC-Serie, Edelstahl
2x Ersatz-Messer Schneid-Klingen für Mähroboter Robomow RS-, RC-Serie, Edelstahl
2x Ersatz-Messer Schneid-Klingen für Mähroboter Robomow RS-, RC-Serie, Edelstahl
2x Ersatz-Messer Schneid-Klingen für Mähroboter Robomow RS-, RC-Serie, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     8005-76883
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-CCCD32CB
EAN/GTIN:
     4055909257563
Suchbegriffe:
Mähroboter
Rasenmäher-Roboter
Rasenmähroboter
mähroboter
Technische Daten:
  • Länge: 220 mm
  • Breite: 245 mm
  • Höhe: 55 mm
Lieferumfang:
Ersatzklinge
Schrauben
Schraubenschlüssel

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
760,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,56*
€ 101,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.