| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-76916 Herst.-Nr.: ACN-8F3A2793 EAN/GTIN: 4055909257709 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Daten: - Farbe: Grün
- Länge: 190 mm
- Breite: 180 mm
- Höhe: 85 mm
Produktinformation: - zur Festlegung des Mähbereichs für gängige Mähroboter von Husqvarna, Gardena etc. - starke Isolierung von 2,7mm Technische Daten: - Länge: 100m- Durchmesser Außen: 2,7mm- Durchmesser Innen: 1,17mm2 Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1100,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |