Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100x Haken, Nägel, Erdanker kompatibel mit Begrenzungskabel für Mähroboter Husqvarna, Gardena, Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100x Haken, Nägel, Erdanker kompatibel mit Begrenzungskabel für Mähroboter Husqvarna, Gardena, Bosch
100x Haken, Nägel, Erdanker kompatibel mit Begrenzungskabel für Mähroboter Husqvarna, Gardena, Bosch
100x Haken, Nägel, Erdanker kompatibel mit Begrenzungskabel für Mähroboter Husqvarna, Gardena, Bosch
100x Haken, Nägel, Erdanker kompatibel mit Begrenzungskabel für Mähroboter Husqvarna, Gardena, Bosch
Artikel-Nr.:
     8005-76925
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-CFD77196
EAN/GTIN:
     4055909257730
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Technische Daten:
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 160 mm
  • Breite: 185 mm
  • Höhe: 30 mm
Technische Daten:
- für Kabel mit Durchmesser 3,94mm- für Kabel mit 2 oder 3 Adern

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
100,00 g
Weitere Suchbegriffe: begrenzungssystem mähroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.