| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8005-76931 Herst.-Nr.: ACN-E6A458D7 EAN/GTIN: 4055909257754 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Technische Daten: - Farbe: Schwarz
- Länge: 160 mm
- Breite: 185 mm
- Höhe: 30 mm
Technische Daten: - für Kabel mit Durchmesser 3,94mm- für Kabel mit 2 oder 3 Adern Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 100,00 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |