Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Indego Begrenzungskabel 100m für Mähroboter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Indego Begrenzungskabel 100m für Mähroboter
Bosch Indego Begrenzungskabel 100m für Mähroboter
Bosch Indego Begrenzungskabel 100m für Mähroboter
Bosch Indego Begrenzungskabel 100m für Mähroboter
Artikel-Nr.:
     8005-76949
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     ACN-925DE6EC
EAN/GTIN:
     4062438136733
Suchbegriffe:
Begrenzungsdraht
Begrenzungskabel
Begrenzungssystem Mähroboter
Rasenmähroboter-Begrenzungssystem
Technische Daten:
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 76 mm
  • Breite: 171 mm
  • Höhe: 171 mm
Durchmesser des Kabels: 2,5mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
798,00 g
Weitere Suchbegriffe: begrenzungssystem mähroboter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.