Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Bosch O-Pack 12,0V 1500mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Bosch O-Pack 12,0V 1500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch O-Pack 12,0V 1500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch O-Pack 12,0V 1500mAh NiMH
Akku für Werkzeug Bosch O-Pack 12,0V 1500mAh NiMH
Artikel-Nr.:
     8005-76994
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-A526AEC6
EAN/GTIN:
     4055909257945
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Berner 1701
  • Bosch Exact 12 1200
  • Bosch Exact 700 1200
  • Bosch GSB E-2
  • Bosch GSR 12-2 Professional
  • Bosch GSR E-2
  • Bosch PAG
  • Bosch PSB E-2
  • Bosch PSR 1200
  • Bosch PSR E-2
  • Bosch PSRE-2
  • Bosch GSB 12-2
  • Bosch Exact 8
  • BTI Profiline ABS 12 VE Set Systra
  • BTI Profiline ABS12 VE
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 173538
  • 2 607 335 541
  • 2607335249
  • 2607335261
  • 2607335262
  • 2607335273
  • 2607335274
  • 2607335374
  • 2607335375
  • 2607335416
  • 2607335429
  • 2607335430
  • 2607335441
  • 2607335442
  • 2607335463
  • 2607335526
  • 2607335531
  • 2607335542
  • 2607335556
  • 2607335675
  • 2607335676
  • 2607335683
  • 2607335684
  • 2607335692
  • 2607335709
  • 2607335750
  • BAT043
  • BAT045
  • BAT046
  • BAT120
  • BAT139
Technische Daten:
  • Spannung: 12 Volt
  • Kapazität: 1500 mAh
  • Leistung: 18 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 107 mm
  • Breite: 86 mm
  • Höhe: 112 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
600,00 g
... > Bosch > 12,0 Volt > Pag12V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.