Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 18V Einschubakku Typ GBA 18V / 2 607 336 905 Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 18V Einschubakku Typ GBA 18V / 2 607 336 905 Original
Bosch 18V Einschubakku Typ GBA 18V / 2 607 336 905 Original
Bosch 18V Einschubakku Typ GBA 18V / 2 607 336 905 Original
Bosch 18V Einschubakku Typ GBA 18V / 2 607 336 905 Original
Artikel-Nr.:
     8005-77006
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     ACN-CA6D8B89
EAN/GTIN:
     4062438091926
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Bosch GAS 18 V-1 Professional (06019C6200)
  • Bosch GBA
  • Bosch GBA 2,0 Ah M-B SD
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Bosch 1600Z00036
  • Bosch 2 607 336 906
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 2000 mAh
  • Leistung: 36 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 122 mm
  • Breite: 80 mm
  • Höhe: 40 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Weitere Informationen:
Gewicht:
380,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.