Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerakku für Bosch Werkzeug Typ 1600A00X79 Original (10,8V und 12V kompatibel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerakku für Bosch Werkzeug Typ 1600A00X79 Original (10,8V und 12V kompatibel)
Powerakku für Bosch Werkzeug Typ 1600A00X79 Original (10,8V und 12V kompatibel)
Powerakku für Bosch Werkzeug Typ 1600A00X79 Original (10,8V und 12V kompatibel)
Powerakku für Bosch Werkzeug Typ 1600A00X79 Original (10,8V und 12V kompatibel)
Artikel-Nr.:
     8005-77138
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     ACN-0397B17B
EAN/GTIN:
     4062438091889
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Bosch GBA O-B Professional
  • Bosch Professional GKF 12V-8
  • Bosch Professional GLI 12V-300
  • Bosch Professional GSR 12V-15
  • Bosch Professional GSR 12V-15 FC
  • Bosch GAS 10,8 V-LI Professional 0.601.9E3.000
  • Bosch GRO 12 V-Li (06019C5000)
  • Bosch Professional GKS 12 V-26
  • Bosch Professional GSR 12 V-20
  • Bosch Professional GRO 12 V-35
  • Bosch Professional GST 12V-70
  • Bosch Professional GPB 12V-10
  • Bosch Professional GSA 12V-14
  • Bosch Professional GUS 12 V300
  • Bosch Professional GLI 12V-330
  • Bosch Professional GWB 12V-10
  • Bosch Professional GDR 12V-105
  • Bosch GOP 12 V - 28 Professional
  • Bosch GBA 12V
  • Bosch GSR 12V
  • Bosch GST 12V
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 1600A004ZL
  • 1600A00X79
  • 1607A3506A
  • 2607337223
Technische Daten:
  • Spannung: 12 Volt
  • Kapazität: 3000 mAh
  • Leistung: 36 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 46 mm
  • Breite: 48 mm
  • Höhe: 85 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Weitere Informationen:
Gewicht:
375,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.