Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerakku für Werkzeug Black & Decker Firestorm 9276/A9262/A9267 14,4 Volt 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerakku für Werkzeug Black & Decker Firestorm 9276/A9262/A9267 14,4 Volt 2500mAh
Powerakku für Werkzeug Black & Decker Firestorm 9276/A9262/A9267 14,4 Volt 2500mAh
Powerakku für Werkzeug Black & Decker Firestorm 9276/A9262/A9267 14,4 Volt 2500mAh
Powerakku für Werkzeug Black & Decker Firestorm 9276/A9262/A9267 14,4 Volt 2500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-77204
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-444FC13D
EAN/GTIN:
     4055909258454
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Akku für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Berner BACP
  • Black & Decker CD14CB
  • Black & Decker CD14CE
  • Black & Decker CD1440K
  • Black & Decker CD632K
  • Black & Decker KC1461F
  • Black & Decker KC1462F
  • Black & Decker KC14XC
  • Black & Decker PS3600
  • Black & Decker PS3650K
  • Black & Decker PS3650K-2
  • Black & Decker Firestorm FS144
  • Black & Decker Firestorm FSC414K-2
  • Black & Decker GTC510
  • Black & Decker FSL144
  • Black & Decker FSC414-2
  • DEWALT DW941K
  • DEWALT DC984KB
  • DEWALT DW918
  • DEWALT DC728KA
  • DEWALT DC757KA
  • DEWALT DC757KB
  • DEWALT DW 935
  • DEWALT DC984SA
  • DEWALT DW906
  • DEWALT DC984
  • DEWALT DC984KA
  • DEWALT DC610
  • DEWALT DW906-XJ
  • DEWALT DW918-XJ
  • DEWALT DW966K
  • ELU DW941K
  • ELU DC984KB
  • ELU DW918
  • ELU DC728KA
  • ELU DC757KA
  • ELU DC757KB
  • ELU DW 935
  • ELU DC984SA
  • ELU DW906
  • ELU DC 984
  • ELU DC984KA
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Black & Decker DE9091
  • Black & Decker EZWA80
  • Black & Decker FIRESTORM A9262
  • Black & Decker FIRESTORM A9267
  • Black & Decker FIRESTORM A9276
  • Black & Decker Pod Style Power Tool PS140
  • DEWALT DE9038
  • DEWALT DE9091
  • DEWALT DE9092
  • DEWALT DE9094
  • DEWALT EZWA80
  • DEWALT PS140
  • ELU DE9091
  • ELU EZWA80
  • ELU PS140
Technische Daten:
  • Spannung: 14.4 Volt
  • Kapazität: 2500 mAh
  • Leistung: 36 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 110 mm
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 110 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
716,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.