Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Werkzeug Makita Akku-1234 12V 2500mAh NiMH Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Werkzeug Makita Akku-1234 12V 2500mAh NiMH Original
Akku für Werkzeug Makita Akku-1234 12V 2500mAh NiMH Original
Akku für Werkzeug Makita Akku-1234 12V 2500mAh NiMH Original
Akku für Werkzeug Makita Akku-1234 12V 2500mAh NiMH Original
Artikel-Nr.:
     8005-77258
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     ACN-11CCB41F
EAN/GTIN:
     4062438092107
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Makita 6271D
  • Makita 1050DWBE
  • Makita 4013D
  • Makita 4013DZ
  • Makita 4191DWA
  • Makita 4331DWD
  • Makita 6213D
  • Makita 6214DWAE
  • Makita 6214DWDE
  • Makita 6216DWAE
  • Makita 6216DWDE
  • Makita 6216DWFE
  • Makita 6217DWDE
  • Makita 6223DWE
  • Makita 6270DWAE
  • Makita 6270DWAET2
  • Makita 6270DWALE
  • Makita 6271DWPE
  • Makita 6314D
  • Makita 6314DWDE
  • Makita 6316DWAE
  • Makita 6316DWDE
  • Makita 6316DWFE
  • Makita 6317DWDE
  • Makita 6319DWFE
  • Makita 6319DWFE3
  • Makita 6327DWE
  • Makita 6336DWFE
  • Makita 6835DWA
  • Makita 6916DWA
  • Makita 6916DWDE
  • Makita 6918DWD
  • Makita 6918FDWDE
  • Makita 6980F
  • Makita 6992DWD
  • Makita BMR100
  • Makita Power-Line 6317D
  • Makita Power-Line 6317DWDRE
  • Makita Allround-Line 6227DWE
  • Makita 1050DWA
  • Makita 1050DWB
  • Makita Impuls 6960DWA
  • Makita 6835DWB
  • Makita 6835DWD
  • Makita ML120
  • Makita ML121
  • Makita ML122
  • Makita 8270DWALE
  • Makita 8280DWAE
  • Makita 8280DWALE
  • Makita 8414DWFE
  • Makita 8270DWAE
  • Makita 8413DWD
  • Makita 8413DWDE
  • Makita UB120DWB
  • Makita UB121DZ
  • Makita UC120DWAE
  • Makita DA312DWAE
  • Makita DA312DWD
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 1220
  • 1222
  • 1233
  • 1234
  • 1235
  • 1235F
  • 130902-2
  • 192597-4
  • 192681-5
  • 192698-8
  • 193059-5
  • 193100-4
  • 193624-0
Technische Daten:
  • Spannung: 12 Volt
  • Kapazität: 2500 mAh
  • Leistung: 30 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 85 mm
  • Breite: 94 mm
  • Höhe: 103 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Weitere Informationen:
Gewicht:
646,00 g
... > Makita > 12,0 Volt > 1234
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,22*
€ 143,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.