Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hitachi KC18DA/ Typ EBM1830


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hitachi KC18DA/ Typ EBM1830
Akku für Hitachi KC18DA/ Typ EBM1830
Akku für Hitachi KC18DA/ Typ EBM1830
Akku für Hitachi KC18DA/ Typ EBM1830
Artikel-Nr.:
     8005-77261
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-E1A04D87
EAN/GTIN:
     4055909258607
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Hitachi KC18DA
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • BCL1815
  • EBM 1830
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 4000 mAh
  • Leistung: 72 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 125 mm
  • Breite: 81 mm
  • Höhe: 111 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
640,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.