Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Akku Einhell Power X-Change Plus für alle Power X-Change Geräte 18V 5,2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Akku Einhell Power X-Change Plus für alle Power X-Change Geräte 18V 5,2Ah
Original Akku Einhell Power X-Change Plus für alle Power X-Change Geräte 18V 5,2Ah
Original Akku Einhell Power X-Change Plus für alle Power X-Change Geräte 18V 5,2Ah
Original Akku Einhell Power X-Change Plus für alle Power X-Change Geräte 18V 5,2Ah
Artikel-Nr.:
     8005-77294
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     ACN-B5BF7C3E
EAN/GTIN:
     4062438092275
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Einhell Power X-Change TE-CD18 Li E
  • Einhell Power X-Change für TE-AP 18 Li-Solo
  • Einhell Power X-Change TE-CS 18 Li
  • Einhell Power X-Change TE-CW 18 Li
  • Einhell Power X-Change TE-JS 18 Li
  • Einhell Power X-Change TE-RS 18 Li
  • Einhell Power X-Change Plus alle Power X-Change Geräte
  • Einhell Power X-Change Plus P-X-C
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • 4511437
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 5200 mAh
  • Leistung: 93.6 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 120 mm
  • Breite: 75 mm
  • Höhe: 75 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Weitere Informationen:
Gewicht:
880,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,34*
€ 158,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.