Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Einhell Power X-Change Li-Ion 18V 2,5Ah für Power X-Change Geräte Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Einhell Power X-Change Li-Ion 18V 2,5Ah für Power X-Change Geräte Original
2x Einhell Power X-Change Li-Ion 18V 2,5Ah für Power X-Change Geräte Original
2x Einhell Power X-Change Li-Ion 18V 2,5Ah für Power X-Change Geräte Original
2x Einhell Power X-Change Li-Ion 18V 2,5Ah für Power X-Change Geräte Original
Artikel-Nr.:
     8005-77456
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     ACN-CD01A99D
EAN/GTIN:
     4062438034442
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 2000 mAh
  • Leistung: 36 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 80 mm
  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 120 mm
Spar-Sets Werkzeugakkus

Weitere Informationen:
Gewicht:
399,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,58*
€ 122,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.