Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerakku passend für Black&Decker Akku-Bohrschrauber ASL146, Typ BL1314 14,4 Volt 4000mAh Lithium Ionen Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerakku passend für Black&Decker Akku-Bohrschrauber ASL146, Typ BL1314 14,4 Volt 4000mAh Lithium Ionen Akku
Powerakku passend für Black&Decker Akku-Bohrschrauber ASL146, Typ BL1314 14,4 Volt 4000mAh Lithium Ionen Akku
Powerakku passend für Black&Decker Akku-Bohrschrauber ASL146, Typ BL1314 14,4 Volt 4000mAh Lithium Ionen Akku
Powerakku passend für Black&Decker Akku-Bohrschrauber ASL146, Typ BL1314 14,4 Volt 4000mAh Lithium Ionen Akku
Artikel-Nr.:
     8005-77459
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-0C218C68
EAN/GTIN:
     4055909259147
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Black&Decker EGBL14KB
  • Black&Decker EGBL14K
  • Black&Decker EGBL148K
  • Black&Decker EGBL148KB
  • Black&Decker HP146F4L
  • Black&Decker HP146F4LBK
  • Black&Decker HP146F4LK
  • Black&Decker ASL146
  • Black&Decker ASL148
  • Black&Decker EPL14
  • Black&Decker EPL148
  • Black&Decker LDX116
  • Black&Decker LDX116C
  • Black&Decker LMT16SB-2
  • Black&Decker MFL143K
  • Black&Decker MFL143KB
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Black & Decker BL1114
  • Black & Decker BL1314
  • Black & Decker BL1514
  • Black & Decker LB16
Technische Daten:
  • Spannung: 14.4 Volt
  • Kapazität: 4000 mAh
  • Leistung: 57.6 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 98 mm
  • Breite: 75 mm
  • Höhe: 72 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Werkzeug Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.
ACHTUNG: Akkus denen ein Ladegerät beiliegt, dürfen auch nur mit diesem geladen werden.
Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
293,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.