Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Einhell Akkus Power X-Change für Akku-Rasenmäher GE-CM 36 Li Kit Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Einhell Akkus Power X-Change für Akku-Rasenmäher GE-CM 36 Li Kit Original
2x Einhell Akkus Power X-Change für Akku-Rasenmäher GE-CM 36 Li Kit Original
2x Einhell Akkus Power X-Change für Akku-Rasenmäher GE-CM 36 Li Kit Original
2x Einhell Akkus Power X-Change für Akku-Rasenmäher GE-CM 36 Li Kit Original
Artikel-Nr.:
     8005-77462
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     ACN-4EDEA649
EAN/GTIN:
     4062438014543
Suchbegriffe:
Akku GE
Akku General Electric
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Technische Daten:
  • Spannung: 18 Volt
  • Kapazität: 3000 mAh
  • Leistung: 54 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 81 mm
  • Breite: 162 mm
  • Höhe: 76 mm
Spar-Sets Werkzeugakkus

Weitere Informationen:
Gewicht:
670,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.