Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
XTAR AA 1,5V 4150mWh 2500mAh Lithium Ionen Akku 50,3x14,3mm, konstant hohe Spannung, besonders geeignet für Wildkameras, Thermostate, Blitzgeräte und vieles mehr
Artikel-Nr.:
     8005-77507
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     4150MWH-AA
EAN/GTIN:
     4055909259284
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Die neuen XTAR 1,5V AA Akkus 4150mWh Li-Ionen Akkus mit Indikator

Im Zeitalter ständiger technologischer Weiterentwicklung sind innovative Energiequellen entscheidend für die Leistungsfähigkeit elektronischer Geräte. XTAR präsentiert stolz seine neueste Errungenschaft – die 1,5V Li-Ionen Akkus mit Indikator, die eine beeindruckende Kombination aus Stabilität, Leistung und langer Lebensdauer bieten.

Technologische Vielseitigkeit und Kompatibilität, XTAR 4150mWh Akkus

Die XTAR 1,5V Li-Ionen Akkus sind nicht nur mit einer stabilen und hohen Ausgangsspannung ausgestattet, sondern verfügen auch über einen Indikator, der eine geringe-Kapazität-Anzeigefunktion bietet. Diese Akkus können problemlos mit den XTAR Ladegeräten L4, L8, LC4, LC8 sowie dem Soshine Chocolate-1,5V Ladegerät aufgeladen werden (Ladegeräte nicht im Lieferumfang enthalten). Beachten Sie bitte, dass Ladegeräte anderer Hersteller nicht unbedingt kompatibel sind.

Hohe Leistung für anspruchsvolle Anwendungen der Xtar Lithium Ionen AA Akkus 

Die 1,5V Li-Ionen Akkus von XTAR bieten eine Kapazität von 4150mWh und ca. 2500mAh, mit einer minimalen Kapazität von 2350mAh. Diese Akkus eignen sich besonders gut für Anwendungen, die eine konstant hohe Spannung erfordern, wie beispielsweise Wildkameras, Funkgeräte, Fotoequipment, Blitzgeräte, Thermostate, Spielzeuge, Modellbau, Überwachungskameras und vieles mehr.

Eigenschaften im Überblick:

  • Nennspannung: 1,5V
  • Geringe Leistung Anzeigefunktion: 1,1V
  • Maximaler Entladestrom: 2A (2000mA)
  • Ladestrom: 0,xx - 0,45A
  • Erreichbare Zyklenzahl: ca. 1200 Zyklen
  • Durchmesser: 14,30 mm ± 0,3 mm
  • Höhe: 50,30 mm ± 0,5 mm
  • Gewicht: 19 g ± 1 g
Funktionsweise und Vorteile der Xtar 4150mWh Akkus

Die 1,5V Li-Ionen Akkus von XTAR arbeiten mit konstanter Ausgangsspannung und verfügen über einen Indikator, der es Geräten mit niedriger-Leistungs-Anzeigefunktion ermöglicht, den Benutzer rechtzeitig über eine nachlassende Leistung zu informieren. Die Vorteile dieser Akkus liegen in der konstanten hohen Spannung, elektronischen Regelung, dem Fehlen des Memory-Effekts und dem integrierten Indikator.

Ein entscheidender Pluspunkt ist die Unterspannungsabschaltung, die den Akku vor Schäden schützt. Im Gegensatz zu NiMH/NiCD Akkus bleibt der 1,5V Lithium Akku unbeschadet, selbst wenn die meisten Anwendungen keine eigene Unterspannungsabschaltung besitzen. Mit beeindruckenden 1200 Ladezyklen unter realen Bedingungen setzen diese Akkus neue Maßstäbe.

Nachteile und Sicherheitshinweise:

Es ist wichtig zu beachten, dass die elektronische Regelung nur den angegebenen Entladestrom erlaubt, und das Aufladen der Akkus ausschließlich mit einem geeigneten Ladegerät erfolgen sollte. Elektromotoren in Geräten wie Spielzeugautos können beim Anfahren das Mehrfache an Strom benötigen, daher ist eine genaue Abstimmung der Stromversorgung unerlässlich.

Die XTAR 1,5V Li-Ionen Akkus bieten eine zuverlässige, leistungsstarke und langlebige Energiequelle für vielfältige Anwendungen. Verlassen Sie sich auf XTAR, wenn es um fortschrittliche Akkutechnologie geht.

Weitere Informationen:
Gewicht:
19,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.