- Fenix ARB-L16-800UP geschützer Li-Ion Akku 16340 RC123A
- Kapazität 800mAh, mit USB-C Ladebuchse
- Neue Schutzschaltung schützt vor Überladung, Überentladung, Kurzschlüssen und Überhitzung
- Spannung 3,6 Volt, Kapazität 800mAh
Fenix ARB-L16-800UP geschützer Li-Ion Akku 16340 RC123A, 800mAh, mit USB-C Ladebuchse
kurz und kompakt, der Fenix CR123A Akku stellt sich vor
✅ Fenix ARB-L16-800UP Lithium-Ionen Akku
✅ USB-C wiederaufladbarer Akku mit Schutzschaltung
✅ mit LED-Statusanzeige während der Aufladung
✅ neue Schutzschaltung schützt vor Überladung, Überentladung, Kurzschlüssen und Überhitzung
✅ Spannung 3,6 Volt, Kapazität 800mAh
✅ Durchmesser 16,7mm, Höhe 35mm
In einer Welt, die von Mobilität und Flexibilität angetrieben wird, ist die Notwendigkeit zuverlässiger Energiequellen von entscheidender Bedeutung. Hier tritt der Fenix ARB-L16-800UP Li-Ion Akku in den Vordergrund - ein Meisterwerk der Technologie, das die Grenzen der Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit neu definiert. Mit einer Kapazität von 800mAh und einer Spannung von 3,6 Volt ist dieser Akku perfekt geeignet, um Ihre Geräte mit der benötigten Energie zu versorgen, sei es unterwegs oder zu Hause.
Herausragende Energieleistung trifft auf ultimative Vielseitigkeit - der neue Fenix ARB-L16-800UP Akku
Eine der bemerkenswertesten Eigenschaften dieses Akkus ist seine USB-C Ladebuchse, die ein bequemes und effizientes Aufladen ermöglicht. Nie wieder müssen Sie sich Gedanken über separate Ladegeräte machen - schließen Sie einfach das mitgelieferte USB-C-Kabel an und lassen Sie den Akku seine Arbeit tun. Doch das ist noch nicht alles - dieser Akku ist selbst wiederaufladbar über USB-C, was bedeutet, dass Sie nicht auf Einwegbatterien angewiesen sind und die Umwelt schonen können.
Integrierte Schutzschaltung
Ein weiteres Highlight ist die integrierte Schutzschaltung, die den Akku vor einer Vielzahl potenzieller Gefahren schützt. Überladung, Überentladung, Kurzschlüsse und Überhitzung sind dank dieser innovativen Schaltung kein Grund zur Sorge mehr. Sie können Ihre Geräte mit voller Sicherheit betreiben, ohne Angst vor Beschädigungen durch den Akku zu haben.
Li-Ion Akku mit Statusanzeige während der Ladung
Die LED-Statusanzeige während des Ladevorgangs ist ein weiteres nützliches Feature dieses Akkus. Sie gibt Ihnen klare und präzise Informationen darüber, wann der Ladevorgang abgeschlossen ist, so dass Sie immer wissen, wann Ihr Akku einsatzbereit ist. Diese einfache, aber effektive Funktion spart Zeit und stellt sicher, dass Sie nie unvorbereitet sind.
Qualität und Zuverlässigkeit
Mit einem Durchmesser von 16,7 mm und einer Höhe von 35 mm ist der Fenix ARB-L16-800UP Akku kompakt und leicht, was ihn ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Geräten macht. Ob in Taschenlampen, Fernbedienungen, Wärmebildkameras, Kameras oder anderen elektronischen Geräten - dieser Akku passt nahtlos und liefert zuverlässige Leistung, wenn Sie sie am dringendsten benötigen.
Die Konstruktion dieses Akkus zeugt von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Hergestellt aus hochwertigen Materialien und unter strengen Qualitätskontrollen gefertigt, können Sie sich darauf verlassen, dass der Fenix ARB-L16-800UP Akku Ihnen lange Zeit treue Dienste leisten wird. Egal, ob Sie ein Profi sind, der auf der Suche nach zuverlässiger Energie für seine Ausrüstung ist, oder ein Outdoor-Enthusiast, der eine verlässliche Stromquelle für seine Abenteuer benötigt - dieser Akku wird Ihren Anforderungen gerecht.
Insgesamt ist der Fenix ARB-L16-800UP Li-Ion Akku ein bemerkenswertes Produkt, das Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit in sich vereint. Mit seiner USB-C Ladebuchse, der wiederaufladbaren Funktion, der Schutzschaltung und der LED-Statusanzeige setzt er neue Maßstäbe in der Welt der Akkutechnologie. Investieren Sie in diesen Akku und erleben Sie eine neue Dimension der Energieversorgung - zuverlässig, effizient und immer einsatzbereit.
Technische Daten Durchmesser: 16,7mm Höhe: 35mm Ladeanschluss: USB-C Kapazität: 800mAh Gewicht: gramm