Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Kransteuerung JAY A001 / ECU / Typ UWB - 3,6V - 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Kransteuerung JAY A001 / ECU / Typ UWB - 3,6V - 700 mAh
Akku für Kransteuerung JAY A001 / ECU / Typ UWB - 3,6V - 700 mAh
Akku für Kransteuerung JAY A001 / ECU / Typ UWB - 3,6V - 700 mAh
Akku für Kransteuerung JAY A001 / ECU / Typ UWB - 3,6V - 700 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-77882
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-5BDE9CB9
EAN/GTIN:
     4055909260396
Suchbegriffe:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Kranakku
kran fernbedienungs akku
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • JAY Remote Control ECU
  • JAY Remote Industrial HF Standard
  • JAY A001
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • JAY UWB
Technische Daten:
  • Spannung: 3.6 Volt
  • Kapazität: 700 mAh
  • Leistung: 2.5 Wh
  • Typ: NiMH
  • Farbe: Schwarz
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Jay Kran-Funkfernsteuerung Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil.
Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
250,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.