Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Satellite A200/A205/A210 Standardakku - 10,8V - 4400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Satellite A200/A205/A210 Standardakku - 10,8V - 4400 mAh
Akku für Toshiba Satellite A200/A205/A210 Standardakku - 10,8V - 4400 mAh
Akku für Toshiba Satellite A200/A205/A210 Standardakku - 10,8V - 4400 mAh
Akku für Toshiba Satellite A200/A205/A210 Standardakku - 10,8V - 4400 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-77972
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-3CA3B529
EAN/GTIN:
     4055909260709
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Equium A200-15I
  • Equium A200-17I
  • Equium A200-196
  • Equium A200-1AC
  • Equium A200 Serie
  • Satellite A200-10N
  • Satellite A200-110
  • Satellite A200-12F
  • Satellite A200-12Q
  • Satellite A200-12S
  • Satellite A200-13E
  • Satellite A200-13L
  • Satellite A200-13M
  • Satellite A200-13T
  • Satellite A200-13U
  • Satellite A200-13V
  • Satellite A200-14S
  • Satellite A200-14X
  • Satellite A200-17O
  • Satellite A200-17X
  • Satellite A200-180
  • Satellite A200-182
  • Satellite A200-18M
  • Satellite A200-18T
  • Satellite A200-18W
  • Satellite A200-191
  • Satellite A200-193
  • Satellite A200-195
  • Satellite A200-19C
  • Satellite A200-19I
  • Satellite A200-19K
  • Satellite A200-19M
  • Satellite A200-1A9
  • Satellite A200-1AA
  • Satellite A200-1AB
  • Satellite A200-1Ai
  • Satellite A200-1AS
  • Satellite A200-1BW
  • Satellite A200-1CC
  • Satellite A200-1CG
  • Satellite A200-1DA
  • Satellite A200-1DN
  • Satellite A200-1DQ
  • Satellite A200-1DR
  • Satellite A200-1DS
  • Satellite A200-1DT
  • Satellite A200-1E1
  • Satellite A200-1G6
  • Satellite A200-1G9
  • Satellite A200-1GD
  • Satellite A200-1GF
  • Satellite A200-1HU
  • Satellite A200-1O5
  • Satellite A200-1O6
  • Satellite A200-1O7
  • Satellite A200-1QU
  • Satellite A200-1QZ
  • Satellite A200-1RK
  • Satellite A200-1SC
  • Satellite A200-1SV
  • Satellite A200-1TB
  • Satellite A200-1TJ
  • Satellite A200-1TO
  • Satellite A200-1UM
  • Satellite A200-1VG
  • Satellite A200-1VP
  • Satellite A200-ST2041
  • Satellite A200-ST2042
  • Satellite A200-ST2043
  • Satellite A200 Serie
  • Satellite A202
  • Satellite A203
  • Satellite A205-S4537
  • Satellite A205-S4557
  • Satellite A205-S4567
  • Satellite A205-S4577
  • Satellite A205-S4578
  • Satellite A205-S4587
  • Satellite A205-S4597
  • Satellite A205-S4607
  • Satellite A205-S4617
  • Satellite A205-S4618
  • Satellite A205-S4629
  • Satellite A205-S4638
  • Satellite A205-S4639
  • Satellite A205-S4707
  • Satellite A205-S4777
  • Satellite A205-S4787
  • Satellite A205-S4797
  • Satellite A205-S7442
  • Satellite A205-S7443
  • Satellite A205-S7456
  • Satellite A205-S7458
  • Satellite A205-S7459
  • Satellite A205-S7464
  • Satellite A205-S7466
  • Satellite A205-S7468
  • Satellite A205 Serie
  • Satellite A210-103
  • Satellite A210-106
  • Satellite A210-109
  • Satellite A210-10A
  • Satellite A210-10C
  • Satellite A210-10L
  • Satellite A210-10Y
  • Satellite A210-111
  • Satellite A210-117
  • Satellite A210-11K
  • Satellite A210-11P
  • Satellite A210-128
  • Satellite A210-12U
  • Satellite A210-12Z
  • Satellite A210-131
  • Satellite A210-135
  • Satellite A210-13O
  • Satellite A210-149
  • Satellite A210-14T
  • Satellite A210-14U
  • Satellite A210-151
  • Satellite A210-15A
  • Satellite A210-15Y
  • Satellite A210-1616
  • Satellite A210-162
  • Satellite A210-165
  • Satellite A210-16Y
  • Satellite A210-172
  • Satellite A210-173
  • Satellite A210-17R
  • Satellite A210-17S
  • Satellite A210-17X
  • Satellite A210-17Z
  • Satellite A210 Serie
  • Satellite A215-S4697
  • Satellite A215-S4717
  • Satellite A215-S4737 Serie
  • Satellite A215-S4747 Serie
  • Satellite A215-S4757
  • Satellite A215-S4767
  • Satellite A215-S4807 Serie
  • Satellite A215-S4817 Serie
  • Satellite A215-S7408
  • Satellite A215-S7414
  • Satellite A215-S7422 Serie
  • Satellite A215-S7427 Serie
  • Satellite A215-S7428
  • Satellite A215-S7433
  • Satellite A215-S7444 Serie
  • Satellite A215-S7447 Serie
  • Satellite A215-S7472
  • Satellite A215 Serie
  • Satellite A300 Serie
  • Satellite A300
  • Satellite A305 Serie
  • Satellite A355 Serie
  • Satellite A500 Serie
  • Satellite A505 Serie
  • Satellite L200 Serie
  • Satellite L201
  • Satellite L202
  • Satellite L203
  • Satellite L205
  • Satellite L300 Serie
  • Satellite L300D
  • Satellite L305 Serie
  • Satellite L450 Serie
  • Satellite L500 Serie
  • Satellite L505 Serie
  • Satellite L550 Serie
  • Satellite L555 Serie
  • Satellite M200-ST2001
  • Satellite M200-ST2002
  • Satellite M200 Serie
  • Satellite M205-S3207
  • Satellite M205-S3217
  • Satellite M205-S7452
  • Satellite M205-S7453
  • Satellite M205 Serie
  • Satellite M207
  • Satellite M209
  • Satellite M211
  • Satellite M212
  • Satellite M215
  • Satellite M216
  • Satellite Pro A200-16B
  • Satellite Pro A200-16N
  • Satellite Pro A200-16Y
  • Satellite Pro A200-18P
  • Satellite Pro A200-1AQ
  • Satellite Pro A200-1ER
  • Satellite Pro A200-1ET
  • Satellite Pro A200-1JW
  • Satellite Pro A200-1K4
  • Satellite Pro A200-1KQ
  • Satellite Pro A200-1KW
  • Satellite Pro A200-1LZ
  • Satellite Pro A200-1MN
  • Satellite Pro A200-1MT
  • Satellite Pro A200-1MV
  • Satellite Pro A200-1OJ
  • Satellite Pro A200-1PN
  • Satellite Pro A200-1PO
  • Satellite Pro A200-1PP
  • Satellite Pro A200-1SW
  • Satellite Pro A200-EZ2201
  • Satellite Pro A200-EZ2202X
  • Satellite Pro A200-EZ2203X
  • Satellite Pro A200-EZ2204X
  • Satellite Pro A200 Serie
  • Satellite Pro A200GE-1F9
  • Satellite Pro A200HD-1U3
  • Satellite Pro A200HD-1U4
  • Satellite Pro A200SE-16Z
  • Satellite Pro A200SE-1F7
  • Satellite Pro A200SE-1H4
  • Satellite Pro A200SE-1PS
  • Satellite Pro A200SE-1TC
  • Satellite Pro A210-16V
  • Satellite Pro A210-16W
  • Satellite Pro A210-175
  • Satellite Pro A210-176
  • Satellite Pro A210 Serie
  • Satellite Pro L300
  • Satellite Pro L350
  • Satellite Pro L450
  • Satellite Pro L500
  • Satellite Pro L550
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • PA3533U-1BAS
  • PA3533U-1BRS
  • PA3534U-1BAS
  • PA3534U-1BRS
  • PA3535U-1BAS
  • PA3535U-1BRS
  • PA3682U-1BRS
  • PA3727U-1BAS
  • PA3727U-1BRS
  • PABAS098
  • PABAS099
  • PABAS174
  • TS-A200
Technische Daten:
  • Spannung: 10.8 Volt
  • Kapazität: 4400 mAh
  • Leistung: 48 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 206 mm
  • Breite: 52 mm
  • Höhe: 20 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Toshiba Notebook Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
308,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.