Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba TECRA M2 Serie - 10,8V - 5200 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78137
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-BFC8CBE4
EAN/GTIN:
     4055909261454
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dynabook Satellite M10
  • Dynabook Satellite MX
  • Dynabook Satellite T10
  • Dynabook Satellite T11
  • Dynabook SS MX
  • Dynabook TX Serie
  • Dynabook TX/2
  • Dynabook TX3
  • Dynabook TX4
  • Portege M300
  • Portege S100
  • Qosmio F20
  • Qosmio F20/573LS
  • Qosmio F20/575LS
  • Qosmio F20/590LS
  • Qosmio F25-AV205
  • Qosmio F25 Serie
  • Satellite A50
  • Satellite A50-101
  • Satellite A50-105
  • Satellite A50-106
  • Satellite A50-108
  • Satellite A50-109
  • Satellite A50-111
  • Satellite A50-112
  • Satellite A50-114
  • Satellite A50-120
  • Satellite A50-432
  • Satellite A50-492
  • Satellite A50-493
  • Satellite A50-512
  • Satellite A50-542
  • Satellite A50-543
  • Satellite A55
  • Satellite Pro S200
  • Satellite Pro S300
  • Satellite U200
  • Satellite U205
  • Tecra A10
  • TECRA A2
  • TECRA A2 Serie
  • TECRA A3X
  • TECRA M2
  • TECRA M2 Serie
  • TECRA M2V Serie
  • TECRA M3
  • TECRA M3-105
  • TECRA M3-112
  • TECRA M3-133
  • TECRA M3-134
  • TECRA M3-137
  • TECRA M3-138
  • TECRA M3-142
  • TECRA M3-226
  • TECRA M3-336
  • TECRA M3-S212TD
  • TECRA M3-S311
  • TECRA M3-S331
  • TECRA M3-SP719
  • TECRA M5 Serie
  • TECRA M6 Serie
  • TECRA S3
  • TECRA S3-120
  • TECRA S3-121
  • TECRA S3 Serie
  • TECRA S4 Serie
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • PA3356U
  • PA3356U-1BAS
  • PA3356U-1BRS
  • PA3356U-2BAS
  • PA3356U-2BRS
  • PA3356U-3BRS
  • PA3456U-1BRS
  • PA3509U-1BRM
  • PA3588U-1BRS
  • PA3693U-1BRS
  • PABAS048
  • PABAS049
  • PABAS054
  • PABAS066
  • PABAS071
  • PABAS086
Technische Daten:
  • Spannung: 10.8 Volt
  • Kapazität: 5200 mAh
  • Leistung: 56 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 207 mm
  • Breite: 41 mm
  • Höhe: 21 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Toshiba Notebook Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
305,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.