Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Laptop Dell Inspiron 15 7559 / INS15PD / Typ 357F9 - 11,4V - 4400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Laptop Dell Inspiron 15 7559 / INS15PD / Typ 357F9 - 11,4V - 4400 mAh
Akku für Laptop Dell Inspiron 15 7559 / INS15PD / Typ 357F9 - 11,4V - 4400 mAh
Akku für Laptop Dell Inspiron 15 7559 / INS15PD / Typ 357F9 - 11,4V - 4400 mAh
Akku für Laptop Dell Inspiron 15 7559 / INS15PD / Typ 357F9 - 11,4V - 4400 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78149
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-DDDEFD88
EAN/GTIN:
     4055909260976
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell INS15PD
  • Dell INS15PD-1548B
  • Dell INS15PD-1548R
  • Dell INS15PD-1748B
  • Dell INS15PD-1748R
  • Dell INS15PD-1848B
  • Dell INS15PD-2548B
  • Dell INS15PD-2548R
  • Dell INS15PD-2748B
  • Dell INS15PD-2748R
  • Dell INS15PD-3848B
  • Dell INS15PD-3948B
  • Dell Inspiron 15 7559
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 00GFJ6
  • Dell 357F9
  • Dell 71JF4
Technische Daten:
  • Spannung: 11.4 Volt
  • Kapazität: 4400 mAh
  • Leistung: 50.2 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 190 mm
  • Breite: 100 mm
  • Höhe: 11 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
341,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.