Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Laptop Dell Latitude E5480, Latitude E5280, Typ 45N3J u.a. - 11,4V - 3600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Laptop Dell Latitude E5480, Latitude E5280, Typ 45N3J u.a. - 11,4V - 3600 mAh
Akku passend für Laptop Dell Latitude E5480, Latitude E5280, Typ 45N3J u.a. - 11,4V - 3600 mAh
Akku passend für Laptop Dell Latitude E5480, Latitude E5280, Typ 45N3J u.a. - 11,4V - 3600 mAh
Akku passend für Laptop Dell Latitude E5480, Latitude E5280, Typ 45N3J u.a. - 11,4V - 3600 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78161
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-DCAB99FE
EAN/GTIN:
     4055909260945
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell Latitude E5280
  • Dell Latitude E5480
  • Dell Latitude E5288
  • Dell Latitude E5580
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 03VC9Y
  • Dell 3DDDG
  • Dell 45N3J
Technische Daten:
  • Spannung: 11.4 Volt
  • Kapazität: 3600 mAh
  • Leistung: 41 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
300,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.