Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 700 / Typ L14M3P24 - 11,1V - 4000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 700 / Typ L14M3P24 - 11,1V - 4000 mAh
Akku für Laptop Lenovo IdeaPad 700 / Typ L14M3P24 - 11,1V - 4000 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78185
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-34BD8C6E
EAN/GTIN:
     4055909261393
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Lenovo Ideapad xiaoxin 700
  • Lenovo Ideapad 700
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU00DKGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV0071GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBM(80YY001UGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LLGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80YY001UGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU0008GE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV000YGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY000FGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK008QMZ)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK012MGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK-80RU008PMH
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU00L1GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LQGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80YY003UGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU005NGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV0030GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY001VGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00F7GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK01DXGE)
  • Lenovo Ideapad 700-15ISK-80RU00L2GE
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU00Q5GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK0042GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00PDGE)
  • Lenovo R720-15IKB
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU005QGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV0032GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY002BGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LHGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK01E0MZ)
  • Lenovo Ideapad Y520-15IKBN-80WK00JQSP
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RU005PGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY000CGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK004VGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00T6GE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU00DJGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV0070GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LKGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80YY)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV000XGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY000EGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK004XGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00XPGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU00L0GE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV00A4GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBM(80YY003UGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LMGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80YY001VGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU0009GE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV001KGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY001UGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00D3MZ)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK01DWGE)
  • Lenovo Ideapad 700-15ISK-80RU00VPSP
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU00L2GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK0041GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00PCGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80YY008XGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU005PGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV0031GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY002AGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LGGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK01DYGE)
  • Lenovo Ideapad Y520-15IKBN
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK004RGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00T5GE)
  • Lenovo R720-15IKBN
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU0091GE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV0033GE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBM(80WK01DWGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00LJGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK01EEGE)
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK(80RV)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBA(80WY000DGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK004WGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK00XNGE)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBM(80YY)
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK(80RU)
  • Lenovo Legion Y520-15IKBM
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN(80WK)
  • Lenovo Legion Y520 15IKBN
  • Lenovo Legion Y520-15IKBN
  • Lenovo Y700-14ISK
  • Lenovo IdeaPad 700-17ISK
  • Lenovo IdeaPad 700-15ISK
  • Lenovo IdeaPad 700-15
  • Lenovo R720
  • Lenovo Legion Y520-15ikm
  • Lenovo Savior R720
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Lenovo 5B10H41180
  • Lenovo 5B10H41181
  • Lenovo 5B10H52788
  • Lenovo 5B10M41934
  • Lenovo 5B10M41935
  • Lenovo 5B10M95762
  • Lenovo L14M3P24
  • Lenovo L14S3P24
  • Lenovo L16M3P24
  • Lenovo L16S3P24
Technische Daten:
  • Spannung: 11.1 Volt
  • Kapazität: 4000 mAh
  • Leistung: 44 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 335 mm
  • Breite: 66 mm
  • Höhe: 10 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten LENOVO Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
235,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.