Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerakku für Laptop Dell Precision M3800 / XPS 15 9535 / 9530 / 3930 / Typ 245RR / 7D1WJ / 0H76MY - 10,8V - 8400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerakku für Laptop Dell Precision M3800 / XPS 15 9535 / 9530 / 3930 / Typ 245RR / 7D1WJ / 0H76MY - 10,8V - 8400 mAh
Powerakku für Laptop Dell Precision M3800 / XPS 15 9535 / 9530 / 3930 / Typ 245RR / 7D1WJ / 0H76MY - 10,8V - 8400 mAh
Powerakku für Laptop Dell Precision M3800 / XPS 15 9535 / 9530 / 3930 / Typ 245RR / 7D1WJ / 0H76MY - 10,8V - 8400 mAh
Powerakku für Laptop Dell Precision M3800 / XPS 15 9535 / 9530 / 3930 / Typ 245RR / 7D1WJ / 0H76MY - 10,8V - 8400 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78197
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-E4EF3087
EAN/GTIN:
     4055909260891
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell XPS 15 3930
  • Dell XPS 15 9535
  • Dell XPS 15 9530
  • Dell Precision M3800
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 07D1WJ
  • Dell 0H76MY
  • Dell 245RR
  • Dell 7D1WJ
  • Dell H76MV
  • Dell M2.5X5
  • Dell T0TRM
  • Dell Y758W
Technische Daten:
  • Spannung: 10.8 Volt
  • Kapazität: 8400 mAh
  • Leistung: 91 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
Achtung: Nur für Notebook-Version mit lediglich einer Festplatte!

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
400,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.