Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Lenovo Thinkpad X240, Thinkpad T440S Serie, Typ 45N1110 (interne Batterie) - 11,4V - 2000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Lenovo Thinkpad X240, Thinkpad T440S Serie, Typ 45N1110 (interne Batterie) - 11,4V - 2000 mAh
Akku passend für Lenovo Thinkpad X240, Thinkpad T440S Serie, Typ 45N1110 (interne Batterie) - 11,4V - 2000 mAh
Akku passend für Lenovo Thinkpad X240, Thinkpad T440S Serie, Typ 45N1110 (interne Batterie) - 11,4V - 2000 mAh
Akku passend für Lenovo Thinkpad X240, Thinkpad T440S Serie, Typ 45N1110 (interne Batterie) - 11,4V - 2000 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78650
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-13ECD5A0
EAN/GTIN:
     4055909262147
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Lenovo ThinkPad T450
  • Lenovo Thinkpad T440
  • Lenovo Thinkpad K2450
  • Lenovo ThinkPad X240 Touch
  • Lenovo ThinkPad T440S
  • Lenovo ThinkPad T450s
  • Lenovo ThinkPad T460
  • Lenovo ThinkPad X240
  • Lenovo ThinkPad X240S
  • Lenovo ThinkPad X250
  • Lenovo ThinkPad X250S
  • Lenovo ThinkPad X260
  • Lenovo ThinkPad S440
  • Lenovo ThinkPad S540
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Lenovo 11500143
  • Lenovo 121500144
  • Lenovo 21500145
  • Lenovo 31CP7/38/64
  • Lenovo 31CP7/38/65
  • Lenovo 3ICP7/38/64
  • Lenovo 3ICP7/38/65
  • Lenovo 45N1108
  • Lenovo 45N1109
  • Lenovo 45N1110
  • Lenovo 45N1111
  • Lenovo 45N1112
  • Lenovo 45N1113
Technische Daten:
  • Spannung: 11.4 Volt
  • Kapazität: 2000 mAh
  • Leistung: 22.8 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 161 mm
  • Breite: 77 mm
  • Höhe: 7 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
200,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.