Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Laptop Dell Alienware M15 2018, G5 15 5590, G7 15 7590, Akku-Typ XRGXX u.a. - 15,2V - 3700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Laptop Dell Alienware M15 2018, G5 15 5590, G7 15 7590, Akku-Typ XRGXX u.a. - 15,2V - 3700 mAh
Akku passend für Laptop Dell Alienware M15 2018, G5 15 5590, G7 15 7590, Akku-Typ XRGXX u.a. - 15,2V - 3700 mAh
Akku passend für Laptop Dell Alienware M15 2018, G5 15 5590, G7 15 7590, Akku-Typ XRGXX u.a. - 15,2V - 3700 mAh
Akku passend für Laptop Dell Alienware M15 2018, G5 15 5590, G7 15 7590, Akku-Typ XRGXX u.a. - 15,2V - 3700 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78689
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-18AB3FD6
EAN/GTIN:
     4055909262277
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell ALW15M-R2736R
  • Dell ALW15M-R2758R
  • Dell ALW15M-R2762
  • Dell ALW15M-R3728S
  • Dell ALW15M-R4736
  • Dell ALW15M-R4736W
  • Dell ALW15M-R4958W
  • Dell ALW17M-D2723S
  • Dell ALW17M-D2726S
  • Dell ALW17M-D2736S
  • Dell ALW17M-D2737S
  • Dell ALW17M-D2746S
  • Dell ALW17M-D2758S
  • Dell ALW17M-D2956R
  • Dell ALW17M-D3725S
  • Dell ALW17M-D3735S
  • Dell ALW17M-D4736B
  • Dell ALW17M-D4746B
  • Dell ALW17M-R3735S
  • Dell ALW17M-R4736B
  • Dell G5 15 5590
  • Dell G5 5590-D1765B
  • Dell G5 5590-D1765W
  • Dell G5 5590-D1785B
  • Dell G5 5590-D1785W
  • Dell G5 5590-D1865B
  • Dell G5 5590-D1865W
  • Dell G5 5590-D2745B
  • Dell G5 5590-D2765B
  • Dell G5 5590-D2785W
  • Dell G5 5590-D2845W
  • Dell G5 5590-D2865W
  • Dell G5 5590-D2868W
  • Dell G7 15 7590
  • Dell G7 17 7790
  • Dell G7 7590
  • Dell G7 7590-D1745B
  • Dell G7 7590-D1765B
  • Dell G7 7590-D1865B
  • Dell G7 7590-D1885B
  • Dell G7 7590-D1889B
  • Dell G7 7590-D2765B
  • Dell G7 7590-D2769B
  • Dell G7 7590-D2785B
  • Dell G7 7590-D2788B
  • Dell G7 7590-D2865B
  • Dell G7 7590-D2868B
  • Dell G7 7590-D2885B
  • Dell G7 7590-D3885B
  • Dell G7 7590-D3888B
  • Dell G7 7590-R2742KB
  • Dell G7 7790
  • Dell G7 7790-1785
  • Dell G7 7790-D1765B
  • Dell Alienware 2018 orion M15
  • Dell Alienware ALW15M-D1735R
  • Dell Alienware ALW15M-R1725S
  • Dell Alienware ALW15M-R1735R
  • Dell Alienware ALW15M-R1738R
  • Dell Alienware ALW15M-R1748R
  • Dell Alienware M15 2018
  • Dell Alienware m15 GTX 1070 Max-Q
  • Dell Alienware M15 P79F
  • Dell Alienware M17 2019
  • Dell Alienware m17 P37E
  • Dell Alienware M17 P37E001
  • Dell Alienware M17 R1
  • Dell ALW15M-D1523S
  • Dell ALW15M-D1525S
  • Dell ALW15M-D1725S
  • Dell ALW15M-D1738R
  • Dell ALW15M-D4501B
  • Dell ALW15M-R1523S
  • Dell ALW15M-R1762
  • Dell ALW15M-R1782
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 06YV0V
  • Dell 0JJPFK
  • Dell 1F22N
  • Dell XRGXX
Technische Daten:
  • Spannung: 15.2 Volt
  • Kapazität: 3700 mAh
  • Leistung: 56.2 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 234 mm
  • Breite: 88 mm
  • Höhe: 11 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
234,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,75*
€ 118,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.