Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Gaming-Laptop Razer Blade Stealth 13 2018, Blade Stealth 13 2020,Typ RC30-0281 u.a. - 11,55V - 3600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Gaming-Laptop Razer Blade Stealth 13 2018, Blade Stealth 13 2020,Typ RC30-0281 u.a. - 11,55V - 3600 mAh
Akku passend für Gaming-Laptop Razer Blade Stealth 13 2018, Blade Stealth 13 2020,Typ RC30-0281 u.a. - 11,55V - 3600 mAh
Akku passend für Gaming-Laptop Razer Blade Stealth 13 2018, Blade Stealth 13 2020,Typ RC30-0281 u.a. - 11,55V - 3600 mAh
Akku passend für Gaming-Laptop Razer Blade Stealth 13 2018, Blade Stealth 13 2020,Typ RC30-0281 u.a. - 11,55V - 3600 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-78728
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-EC03FDAB
EAN/GTIN:
     4055909262406
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Razer 2018 Blade Stealth
  • Razer Blade Stealth 13
  • Razer Blade Stealth 13 2020
  • Razer Blade Stealth 13 GTX Edition
  • Razer Blade Stealth 2018
  • Razer Blade Stealth 2019
  • Razer Blade Stealth i7-8565U
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Razer 3ICP6/59/84
  • Razer RC30-0281
Technische Daten:
  • Spannung: 11.55 Volt
  • Kapazität: 3600 mAh
  • Leistung: 41.6 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 290 mm
  • Breite: 78 mm
  • Höhe: 6 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
246,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.