Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupassend für Laptop Dell Latitude 5401, Latitude 14 5410, Typ 3HWPP - 15,2V - 4150 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupassend für Laptop Dell Latitude 5401, Latitude 14 5410, Typ 3HWPP - 15,2V - 4150 mAh
Akkupassend für Laptop Dell Latitude 5401, Latitude 14 5410, Typ 3HWPP - 15,2V - 4150 mAh
Akkupassend für Laptop Dell Latitude 5401, Latitude 14 5410, Typ 3HWPP - 15,2V - 4150 mAh
Akkupassend für Laptop Dell Latitude 5401, Latitude 14 5410, Typ 3HWPP - 15,2V - 4150 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-79193
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-372CA4CA
EAN/GTIN:
     4055909263564
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell Latitude 5501
  • Dell Latitude 5401
  • Dell Latitude 14 5410 N017L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 S012L541014DEAT
  • Dell Latitude 14 5410 T09X2
  • Dell Latitude 5510 4F92V
  • Dell Latitude 15 5510
  • Dell Latitude 14 5410 08T9X
  • Dell Latitude 14 5410 HRKV6
  • Dell Latitude 14 5410 S001L541014FR
  • Dell Latitude 14 5410 SS014L541014US
  • Dell Latitude 5510 0KW33
  • Dell Latitude 15 5511 N005L551115EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 69FTR
  • Dell Latitude 14 5410 N001L541014EMEA_UBU
  • Dell Latitude 14 5410 N020L5410-D1706CN
  • Dell Latitude 14 5410 S012L541014UKIE
  • Dell Latitude 14 5410 V8TT4
  • Dell Latitude 5510 5C5J4
  • Dell Latitude 15 5511 5JRWN
  • Dell Latitude 14 5410 27VWJ
  • Dell Latitude 14 5410 JJ23X
  • Dell Latitude 14 5410 S010L541014DEAT
  • Dell Latitude 14 5410 SS016L541014US
  • Dell Latitude 5510 0XVWN
  • Dell Latitude 15 5511 N009L551115EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 7TNH2
  • Dell Latitude 14 5410 N007L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 N025L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 S026L541014UKIE
  • Dell Latitude 14 5410 WYJNT
  • Dell Latitude 15 5511 J2D0R
  • Dell Latitude 14 5410 3TKJ6
  • Dell Latitude 14 5410 JT8KJ
  • Dell Latitude 14 5410 N011L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 S010L541014UKIE
  • Dell Latitude 14 5410 SS022L541014US
  • Dell Latitude 5510 27MNV
  • Dell Latitude 15 5511 VNJNW
  • Dell Latitude 14 5410 8WCTT
  • Dell Latitude 14 5410 PMW12
  • Dell Latitude 14 5410 SS006L541014US
  • Dell Latitude 14 5410 X4JT4
  • Dell Latitude 15 5511 N002L551115EMEA_UBU
  • Dell Latitude 14 5410 4N4GD
  • Dell Latitude 14 5410 KWN0G
  • Dell Latitude 14 5410 N012L541014EMEA_UBU
  • Dell Latitude 14 5410 S011L541014UKIE
  • Dell Latitude 14 5410 SS024L541014US
  • Dell Latitude 5510 41V54
  • Dell Latitude 14 5410
  • Dell Latitude 14 5410 G6T82
  • Dell Latitude 14 5410 S001L541014DEAT
  • Dell Latitude 14 5410 SS013L541014US
  • Dell Latitude 14 5410 Y9HH6
  • Dell Latitude 15 5511 N003L551115EMEA_UBU
  • Dell Latitude 14 5410 5VC5R
  • Dell Latitude 14 5410 N001L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 N019L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 S012L541014FR
  • Dell Latitude 14 5410 TFX2D
  • Dell Latitude 5510 507WJ
  • Dell Latitude 15 5511
  • Dell Latitude 14 5410 20TT1
  • Dell Latitude 14 5410 HV6XC
  • Dell Latitude 14 5410 S001L541014UKIE
  • Dell Latitude 14 5410 SS015L541014US
  • Dell Latitude 5510 0WD19
  • Dell Latitude 15 5511 N005L551115EMEA_UBU
  • Dell Latitude 14 5410 7K5HM
  • Dell Latitude 14 5410 N004L5410-D1526CN
  • Dell Latitude 14 5410 N024L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 S025L541014UKIE
  • Dell Latitude 14 5410 WFGKG
  • Dell Latitude 14 5411-WJ40N
  • Dell Latitude 15 5511 H7Y9D
  • Dell Latitude 14 5410 2X9Y9
  • Dell Latitude 14 5410 JMX42
  • Dell Latitude 14 5410 S010L541014FR
  • Dell Latitude 14 5410 SS020L541014US
  • Dell Latitude 5510 1CMDD
  • Dell Latitude 15 5511 N009L551115EMEA_UBU
  • Dell Latitude 14 5410 8PG52
  • Dell Latitude 14 5410 N010L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 NRPYY
  • Dell Latitude 14 5410 SS001L541014US
  • Dell Latitude 14 5410 WYMR0
  • Dell Latitude 15 5511 N002L551115EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 45VNN
  • Dell Latitude 14 5410 KHYC9
  • Dell Latitude 14 5410 N012L541014EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 S011L541014FR
  • Dell Latitude 14 5410 SS023L541014US
  • Dell Latitude 5510 37JDJ
  • Dell Latitude 15 5511 Y4MGM
  • Dell Latitude 14 5410 D162X
  • Dell Latitude 14 5410 RJ80D
  • Dell Latitude 14 5410 SS010L541014US
  • Dell Latitude 14 5410 XP90G
  • Dell Latitude 15 5511 N003L551115EMEA
  • Dell Latitude 14 5410 4N5G8
  • Dell Latitude 14 5410 MDYC0
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 3HWPP
  • Dell 3PCVM
  • Dell YPVX3
Technische Daten:
  • Spannung: 15.2 Volt
  • Kapazität: 4150 mAh
  • Leistung: 63 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 239 mm
  • Breite: 105 mm
  • Höhe: 7 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
322,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.