Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerakku für Dell Latitude E5440 / Typ 3K7J7 - 11,1V - 7800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Powerakku für Dell Latitude E5440 / Typ 3K7J7 - 11,1V - 7800 mAh
Powerakku für Dell Latitude E5440 / Typ 3K7J7 - 11,1V - 7800 mAh
Powerakku für Dell Latitude E5440 / Typ 3K7J7 - 11,1V - 7800 mAh
Powerakku für Dell Latitude E5440 / Typ 3K7J7 - 11,1V - 7800 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-79199
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-73C9D9FE
EAN/GTIN:
     4055909263588
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell Latitude E5440
  • Dell Latitude E5540
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 0K8HC
  • Dell 0M7T5F
  • Dell 1N9C0
  • Dell 312-1351
  • Dell 3K7J7
  • Dell 451-BBID
  • Dell 451-BBIE
  • Dell 451-BBIF
  • Dell 7W6K0
  • Dell 970V9
  • Dell 9TJ2J
  • Dell CXF66
  • Dell F49WX
  • Dell N5YH9
  • Dell NVWGM
  • Dell TU211
  • Dell VJXMC
  • Dell VV0NF
  • Dell VVONF
  • Dell WGCW6
Technische Daten:
  • Spannung: 11.1 Volt
  • Kapazität: 7800 mAh
  • Leistung: 86.6 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 208 mm
  • Breite: 79 mm
  • Höhe: 21 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Dell Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
432,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.