Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba Satellite M60/ M65 - 14,8V - 5200 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba Satellite M60/ M65 - 14,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba Satellite M60/ M65 - 14,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba Satellite M60/ M65 - 14,8V - 5200 mAh
Akku für Toshiba Satellite M60/ M65 - 14,8V - 5200 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-79316
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-5A34D752
EAN/GTIN:
     4055909263977
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Satellite M60-132
  • Satellite M60-134
  • Satellite M60-139
  • Satellite M60-161
  • Satellite M60-167
  • Satellite M60-169
  • Satellite M60-182
  • Satellite M60-183
  • Satellite M60-S8112TD
  • Satellite M60-S811TD
  • Satellite M60 Serie
  • Satellite M65-821
  • Satellite M65-S809
  • Satellite M65-S8091
  • Satellite M65-S8211
  • Satellite M65-S909
  • Satellite M65-S9091
  • Satellite M65-SP811
  • Satellite M65 Serie
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • PA3431U-1BAS
  • PA3431U-1BRS
Technische Daten:
  • Spannung: 14.8 Volt
  • Kapazität: 5200 mAh
  • Leistung: 77 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 136 mm
  • Breite: 91 mm
  • Höhe: 19 mm
Bei unserem Angebot handelt es sich um einen hochwertigen Akku, der sich ideal als Austauschakku für Ihren alten oder defekten Toshiba Notebook Akku, aber auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet. Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt wie gewohnt, problemlos über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
307,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.