Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Laptop Dell Vostro 5510, Latitude 3320, Inspiron 15 5510, Typ FH3K2 - 15V - 3500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Laptop Dell Vostro 5510, Latitude 3320, Inspiron 15 5510, Typ FH3K2 - 15V - 3500 mAh
Akku passend für Laptop Dell Vostro 5510, Latitude 3320, Inspiron 15 5510, Typ FH3K2 - 15V - 3500 mAh
Akku passend für Laptop Dell Vostro 5510, Latitude 3320, Inspiron 15 5510, Typ FH3K2 - 15V - 3500 mAh
Akku passend für Laptop Dell Vostro 5510, Latitude 3320, Inspiron 15 5510, Typ FH3K2 - 15V - 3500 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-79376
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-1EEA00C3
EAN/GTIN:
     4055909264172
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell Inspiron 13 5310
  • Dell Inspiron 14 5410
  • Dell Inspiron 14 5410 2-in-1
  • Dell Inspiron 14 5418
  • Dell Inspiron 15 3510
  • Dell Inspiron 15 3511
  • Dell Inspiron 15 3515
  • Dell Inspiron 15 5510
  • Dell Inspiron 15 5518
  • Dell Inspiron 5410 2-in-1
  • Dell Inspiron 5415
  • Dell Inspiron 5515
  • Dell Latitude 3320
  • Dell Latitude 3420
  • Dell Latitude 3520
  • Dell Vostro 14 5410
  • Dell Vostro 15 3510
  • Dell Vostro 15 3511
  • Dell Vostro 15 3515
  • Dell Vostro 15 5510
  • Dell Vostro 5415
  • Dell Vostro 5510
  • Dell Vostro 5515
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 927N5
  • Dell FH3K2
  • Dell MGCM5
  • Dell MVK11
  • Dell PG8YJ
  • Dell V6W33
  • Dell VKYJX
  • Dell WV3K8
  • Dell XDY9K
Technische Daten:
  • Spannung: 15 Volt
  • Kapazität: 3500 mAh
  • Leistung: 52.5 Wh
  • Typ: LiPo
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 285 mm
  • Breite: 89 mm
  • Höhe: 6 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
223,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.