Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Laptop Dell XPS 15 9500 R1505S, XPS 15 9500 R1845S, Typ DVG8M u.a. - 11,4V - 4550 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für Laptop Dell XPS 15 9500 R1505S, XPS 15 9500 R1845S, Typ DVG8M u.a. - 11,4V - 4550 mAh
Akku passend für Laptop Dell XPS 15 9500 R1505S, XPS 15 9500 R1845S, Typ DVG8M u.a. - 11,4V - 4550 mAh
Akku passend für Laptop Dell XPS 15 9500 R1505S, XPS 15 9500 R1845S, Typ DVG8M u.a. - 11,4V - 4550 mAh
Akku passend für Laptop Dell XPS 15 9500 R1505S, XPS 15 9500 R1845S, Typ DVG8M u.a. - 11,4V - 4550 mAh
Artikel-Nr.:
     8005-79508
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     ACN-6008ADE6
EAN/GTIN:
     4055909264615
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Dieser Artikel passt für folgende Modelle:
  • Dell XPS 15 9500
  • Dell XPS 15-9500-R1505S
  • Dell XPS 15-9500-R1845S
  • Dell XPS 15-9500-R1845TS
  • Dell XPS 15-9500-R1945TS
Dieser Artikel ersetzt folgende Typen:
  • Dell 8FCTC
  • Dell DVG8M
  • Dell P8P1P
Technische Daten:
  • Spannung: 11.4 Volt
  • Kapazität: 4550 mAh
  • Leistung: 51.9 Wh
  • Typ: Li-Ion
  • Farbe: Schwarz
  • Länge: 303 mm
  • Breite: 84 mm
  • Höhe: 8 mm
Bei diesem Artikel handelt es sich um einen hochwertigen Akku, welcher sich hervorragend als Austauschakku für Ihren defekten oder alten Notebook Akku, oder auch als zusätzlicher Ersatzakku für unterwegs eignet.

Eine Schutzelektronik und die Verarbeitung hochwertiger Komponenten bieten Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit, sowohl gegen Überladung, als auch gegen Kurzschluss. So kann der Akku eine höhere Anzahl von Lade-Entlade-Zyklen erreichen. Dies bedeutet eine längere Lebensdauer Ihres neuen Akkus.

Die Verwendung und das Laden des Akkus erfolgt problemlos, wie gewohnt über Ihr Standard-Ladegerät/Netzteil. Es werden nur neue Qualitäts-Markenzellen verwendet.

Bei allen aufgeführten Artikeln, sofern dies nicht ausdrücklich im Titel / in der Artikelbezeichnung angegeben wird, handelt es sich nicht um Originalzubehör, sondern um Artikel von Fremdherstellern. Alle aufgeführten Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers und dienen lediglich der eindeutigen Identifikation.

Weitere Informationen:
Gewicht:
260,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,54*
€ 126,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,48*
€ 118,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.