- Ersatzrad mit Steckhalterung für Roboterstaubsauger
- Einfacher und problemloser Wechsel ohne Werkzeug
- Einfach altes Rad abziehen und das Ersatz-Rad aufstecken
Ersatzrad bzw. Vorderrad für Ihren Saug- und Wischroboter kompatibel zu
Ersatzrad für Xiaomi Mi Roborock S50, S51, S55Xiaomi Mi Roborock S5, S6 Staubsaugerroboter
Ersatzrad, Vorderrad, Vorderrolle, Laufrolle für Ihren Xiaomi Saugroboter
Das neue kleine schwarze Vorderrad inklusive der hellgrauen Halterung bzw. Radaufhängung kompatibel für Ihren Xiaomi Mi Roborock S50, S51, S55 sowie S5, S6 Staubsaugerroboter und baugleiche.
Ersatzrad kompatibel mit Xiaomi Mi Robot, Roborock Saugroboter, Wischroboter und allen baugleichen Modellen
Durch Dauerbetrieb bzw. den täglichen Einsatz, durch Verschleiß und / oder Schmutzeinlagerungen ist es meist sinnvoll das kleine Vorderrad spätestens beim schwergängigen Lauf Ihres Saugroboters zu ersetzten (unser Rädchen vom Saugroboter ist leider abgebrochen bzw. die Halterung hat ein paar wichtige Teile durch Verschleiß verloren). Spätestens alle sagen wir 2 Jahre sollte das Ersatzrädchen erneuert werden, der Akku wird wieder etwas entlastet , da der Reibungswiderstand wieder geringer ausfällt. Kompatibel zu Xiaomi Mi Robot, Roborock, Roborock T6, T7, Mi Roborock S50, S51, S55, Roborock S5, S6, S5 Max, S6 MaxV und baugleichen Modelle
Technische Daten, kein original Ersatzteil
Material: Metall und Kunststoff
Farbe: hellgrau, schwarz
Abmessungen: ca. 46 x 50mm
Schaftlänge: ca. 21mm
Schaftdurchmesser: ca. 6mm
Rollendurchmesser: ca. 21,5mm
Gewicht: ca. 28 Gramm
Im Lieferumfang: 1 Vorderrad und Halterung kompatibel zu Xiaomi Saugroboter