Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Ladegerät lädt Akku Ni-MH 1,2V, Li-Fe 3,2V, Li-Ion 3,7 bis 3,85V Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Ladegerät lädt Akku Ni-MH 1,2V, Li-Fe 3,2V, Li-Ion 3,7 bis 3,85V Akkus
Universal-Ladegerät lädt Akku Ni-MH 1,2V, Li-Fe 3,2V, Li-Ion 3,7 bis 3,85V Akkus
Artikel-Nr.:
     8005-79787
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     LBC-321
EAN/GTIN:
     4260216457135
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Universal-Ladegerät lädt Ni-MH 1,2V, Li-Fe 3,2V, Li-Ion 3,7 bis 3,85V Akkus
  • 1 bis 4 unabhängige Ladeschächte
  • Automatische Identifizierung und Aufladung des Akkutyps Ni-MH oder Lithium
  • LED Anzeigen zeigen die Akku Typen (1,2V Ni-MH, 3,2V Li-Fe, 3,7V Li-Ion, 3,85V Li-Ion) und Ladestatus (25%, 50%, 75%, 100%)
  • 4 wählbare Ladeströme mit MCU-Steuerung
  • 0 Volt Reaktivierung: kann wiederaufladbare 0V, 0 Volt Li-ion Akkus aktivieren
  • Standard 5V / 1,0A USB-Ausgangsanschluss (Ein Li-Ion Akku muss ganz rechts in den Kanal eingelegt werden)
  • Ladespannung: 1,2 Volt, 3,2 Volt, 3,7 Volt - 3,85 Volt
  • Output: 1 Zelle (nur 4. Kanal): 2000mA / 1000mA / 700mA / 500mA

                             2 Zellen: 1000mA / 700mA / 500mA

                             3 Zellen: 700mA / 500mA

                             4 Zellen: 500mA

                            USB Output: (Akku im 4. Kanal erforderlich): 5V - 1A

  • Input: Micro USB 5V - 2A
  • Gewicht (g) (ohne Akku): 131,4

 

LED Anzeigen Blaue LED blinkt Laden Blaue LED konstant an vollgeladen

 

Akkutyp Ladezeiten (ca.) Li-Ion 26650 5000mAh 12 Stunden Li-Ion 18650 2500mAh 6,0 Stunden Li-Ion 18650 2000mAh 5,0 Stunden Li-Ion 18500 1500mAh 3,5 Stunden Li-Ion 17335 700mAh 100 Minuten AA Ni-MH 2000mAh 5,0 Stunden AAA Ni-MH 1000mAh 2,5 Stunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.